Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) ELEGANCE-PRO Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau mit schnurloser Maus
Artikel-Nr.:
     7MW54-SET010-66066440
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     SET010-66066440
EAN/GTIN:
     4048466939119
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Eleganter Begleiter für Ihre Utensilien

Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks bis 17,3 Zoll (43,9 cm), sowie 11 Zoll (27,96 cm) Tablet-PC, Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und eine Flasche bis 0,5 Liter. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorder- und Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Schlüssel (integrierter Schlüsselhalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge.

Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Kabellose optische Maus Plug & Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit Nano-Empfänger zum Anstecken per USB Stromversorgung: 1x AA Batterie (im Lieferumfang) Auflösung: 1000 dpi Sensor: Optisch Funkfrequenz: 2,4 GHz Anschluss: USB 2.0 Abmessungen: ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
IDEALER SCHUTZ FÜR IHR GERÄT:
Die dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien garantieren besten Rundumschutz Ihres Notebooks vor äußeren Einflüssen wie Kratzern, Erschütterungen und Nässe!
ANGENEHM & KOMFORTABEL ZU TRAGEN:
Der stufenlos einstellbare Schultergurt ermöglicht besten Tragekomfort und einen bequemen Transport von A nach B - Gurtlänge: max. 135 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse
EXTREM VIEL STAURAUM:
Die vielen Zubehörfächer bieten Stauraum für wichtige Utensilien wie Handy, Ladekabel, Stifte und sogar Notizblöcke und dünne Ordner in A4! Ideal für die Schule, Uni & Arbeit.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
42 x 30 x 5 cm
Außenmaße:
46 x 35 x 10 cm
Tabletfach::
27 x 20 x 2 cm
Abmessungen Maus:
ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm
Zusatzfächer::
Stiftehalter, Zubehörfächer, Dokumentenfächer
Gewicht Tasche::
820 gr.
Weitere Suchbegriffe: pedea laptoptasche 17 zoll grau, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 28,60*
€ 38,72*
Lager 7MW54
790
€ 2,80*
ab € 28,37*
€ 38,73*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 41,98*
€ 56,40*
€ 3,50*
ab € 44,47*
€ 59,25*
Preise: Lager 7MW54
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7MW54
Versand: Lager 7MW54
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,80*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7MW54
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066415
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.