Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 128
MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 128
Artikel-Nr.:
     7405B-999573008
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00A61811-243
EAN/GTIN:
     4711377071468
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 128

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Festplatte Typ: All-in-One mit Monitor (Bild-)Diagonale Zoll: 24" Festplatten-Art: Solid State Disk Hauptspeicher: 4 GB Touchscreen: Touch-Screen Schnittstellen: Bluetooth 4 CPU Taktfrequenz: 1,8 GHz - 2,1 GHz Festplatte: 128 GB effektiver Speichertakt: 2.133 MHz Schnittstellen: USB 2.0 Schnittstellen: USB 3.0 Farbe: Schwarz CPU: Celeron Betriebssystem: Windows 11 Professional Produktlinie: MSI Pro Series

MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 128

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Display–Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display–Auflösungsmodus: HD · Display–Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display–Eigenschaften: Touch–Display · Herstellerfarbe: Schwarz · Modell PCs: PRO 16T 10M–243DE · Prozessor: Intel® Celeron® 5205U · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 5205U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1,9 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 2,13 GHz · SSD 1 Kapazität: 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Bluetooth® · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
MSI Pro Series
Modellbezeichnung
PRO 16T
CPU
Celeron
CPU Taktfrequenz
2,13 GHz
effektiver Speichertakt
2133 MHz
Hauptspeicher
4 GB
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Festplatte; Solid State Disk
Festplatte
128 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth 4; Bluetooth; USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten
Typ
All–in–One mit Monitor
Auflösung nativ
1,366 * 0,768
Touchscreen
Touch–Screen
(Bild–)Diagonale Zoll
21,5 "

Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 416,07*
€ 460,20*
Frei Haus
ab € 437,10*
€ 485,50*
€ 6,78*
ab € 436,67*
€ 485,51*
Lager 7405
55
€ 1,00*
ab € 471,57*
€ 522,74*
€ 6,90*
ab € 506,36*
€ 562,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,74*
€ 622,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,03*
€ 617,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,65*
€ 602,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.