Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy USB Ladegerät 18W Typ A Charger CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy USB Ladegerät 18W Typ A Charger CE
Lindy USB Ladegerät 18W Typ A Charger CE
Artikel-Nr.:
     7405B-999575529
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73412
EAN/GTIN:
     4002888734127
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Lindy USB Ladegerät 18W Typ A Charger CE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lindy Netzteil - USB - 18 Watt Produkttyp: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,8 cm x 2,68 cm x 4,16 cm Gewicht: 55 g Farbe: Weiß Ausgangsanschlusstyp: USB Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Geleistete Netzspannung: 5 / 9 / 12 V Elektrischer Strom max.: 3 A Gestellte Leistung: 18 Watt

Lindy USB Ladegerät 18W Typ A Charger CE

Produktbeschreibung:

Lädt Geräte über einen USB Typ A–Anschluss bzw.
versorgt sie mit Strom
Unterstützt Fast Charging
mit 18W zum schnellen Laden von Smartphones,
Tablets und anderen Mobilgeräten
Kompaktes
Design für maximale Mobilität
Eingebaute Sicherheitsfunktionen,
wie Überspannungs– und Überstromschutz
2 Jahre Garantie,
mehr über Garantiebedingungen hier

Der
Lindy 18W USB Typ A Charger kann ein einzelnes
USB–Gerät mit bis zu 18W aufladen.
Er unterstützt Fast Charging für die gängigsten
Smartphones und andere Mobilgeräte. 

Dank
seiner kompakten Bauweise lässt sich das Ladegerät
leicht transportieren und ist immer dabei,
wenn Strom benötigt wird. 

Für sicheres
Laden enthält das Gerät einen Überlade–,
Überstrom–, Überhitzungs– und Kurzschlussschutz. Der
Charger ist 'Level 6'–zertifiziert und erfüllt
damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.


Anschlüsse

Eingänge: Euro–Stecker
Ausgänge:
USB Typ A Buchse

Spezifikationen

Power
Eingang: 100–240VAC,
50–60Hz 0.6A
Power Ausgang: 5V 3A, 9V 2A, 12V
1.5A
USB Power Delivery: Nein
Max.
Totale Ausgangsleistung: 18W
Genauigkeit der
Ausgangsspannung: ± 5%
Durchschnittliche Effizienz
im Betrieb: 5V 81.39%,
9V 85%, 12V 85%
Effizienz bei geringer Last
(10%): 75%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:
= 0.1W
Zusätzliche Eigenschaften: Überspannung–,
Überstrom–, Überhitzungs– und Kurzschlussschutz

Physische
Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (ca.)
BxTxH: 48x26.8x41.6mm (1.89x1.06x1.64in)
Material
des Steckverbinders: Kupfer
Gehäusematerial:
PC
Nettogewicht Gerät/e: 0,055 kg (0.12lb)
Betriebstemperatur:
0°C – 25°C (32°F – 77°F)
Feuchtigkeit im Betrieb:
0–70% RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur:
–20°C – 70°C (–4°F – 158°F)
Feuchtigkeit bei
Lagerung: 0–80% RH (non–kondensierend)
Farbe:
Weiß

Sonstiges

Verpackungsart: Karton
Verpackungsmaße:
81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24in)
Gesamtgewicht:
0,080 kg (0.18lb)
Garantie (Jahre): 2
Produkt
Compliance: CE,
RoHS, REACH

Lieferumfang

18W USB
Typ A Charger
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.:
73412
EAN: 7405–4002887405–8734127

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite
4,8 cm
Tiefe
2,68 cm
Höhe
4,16 cm
Gewicht
55 g
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Eingangsanschlüsse
Stecker EU 2–polig
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen
4–polig USB Typ A
Gestellte Leistung
18 Watt
Elektrischer Strom max.
3 A
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz
Verschiedenes
Material
Kupfer, PC–Kunststoff
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8,1 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
3,15 cm
Transportgewicht
80 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,61*
€ 6,83*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,63*
€ 6,86*
4 Tage
18
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,71*
€ 6,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,72*
€ 6,99*
Lager 7405
84
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,86*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.