Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A34 Clear Case Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A34 Clear Case Transparent
Samsung A34 Clear Case Transparent
Artikel-Nr.:
     7405B-999575646
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA346CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919547
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung A34 Clear Case Transparent

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-QA346 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,06 cm x 1,08 cm x 16,38 cm Gewicht: 25 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy A34 5G

Samsung A34 Clear Case Transparent

Produktbeschreibung:

Merkmale Maximale Bildschirmgröße 16,8 cm Etui–Typ
Hülle Produktfarbe Transparent Muster Kein Muster
Markenkompatibilität Samsung Kompatibilität Galaxy
A34 Oberflächenfärbung Monochromatisch Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen
Breite 80,6 mm Tiefe 10,8 mm Höhe 163,8 mm Gewicht 25 g

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,06 cm
Tiefe
1,08 cm
Höhe
16,38 cm
Gewicht
25 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzfest, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A34 5G

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 8,63*
€ 12,37*
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 14,48*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 10,18*
€ 14,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 14,50*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 16,77*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.