Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 20W USB Typ A & C Charger C CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 20W USB Typ A & C Charger C CE
Lindy 20W USB Typ A & C Charger C CE
Artikel-Nr.:
     7405B-999578334
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73413
EAN/GTIN:
     4002888734134
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Lindy 20W USB Typ A & C Charger C CE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lindy Netzteil - USB, 24 pin USB-C - 20 Watt Produkttyp: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,26 cm x 2,88 cm x 4,1 cm Gewicht: 50 g Farbe: Weiß Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 2: USB, 24 pin USB-C Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Geleistete Netzspannung: 5 / 9 / 12 V Elektrischer Strom max.: 3 A Schnellladetechnologie: Power Delivery 3.0 Gestellte Leistung: 20 Watt Details zum Leistungsgerät: - 4-polig USB-Typ A - 12 V - 18 W - 3 A ¦ - 24 pin USB-C with Power Delivery - 12 V - 20 W - 3 A

Lindy 20W USB Typ A & C Charger C CE

Produktbeschreibung:

Lädt zwei Geräte gleichzeitig bzw. versorgt sie
mit Strom
Unterstützt 20W Power Delivery und
Fast Charging zum schnellen Laden von Smartphones,
Tablets und anderen Mobilgeräten
Kompaktes
Design für maximale Mobilität
Eingebaute Sicherheitsfunktionen,
wie Überspannungs– und Überstromschutz
2 Jahre Garantie,
mehr über Garantiebedingungen hier

Der
Lindy 20W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte
gleichzeitig aufladen.
Hierbei liefert der USB Typ C Port 20W Power Delivery
und über den USB Typ A Port ist Fast Charging
mit bis zu 18W möglich.
Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden,
beträgt die maximale Ausgangsleistung 15W.

Dank
seiner kompakten Bauweise lässt sich das Ladegerät
leicht transportieren und ist immer dabei,
wenn Strom benötigt wird. 

Für sicheres
Laden enthält das Gerät einen Überlade–,
Überstrom–, Überhitzungs– und Kurzschlussschutz. Der
Charger ist 'Level 6'–zertifiziert und erfüllt
damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.


Anschlüsse

Eingänge: Euro–Stecker
Ausgänge:
USB Typ A Buchse,
USB Typ C Buchse

Spezifikationen

Power
Eingang: 100–240VAC,
50–60Hz 0.4A
Power Ausgang:
USB Typ A: 5V 3A,
9V 2A, 12V 1.5A
USB Typ C: 5V 3A, 9V 2.22A,
12V 1.67A
USB Typ A & C: 5V 3A

USB Power
Delivery: PD 3.0 (über USB Typ C Anschluss)
Max.
Totale Ausgangsleistung: 20W
Genauigkeit der
Ausgangsspannung: ± 5%
Durchschnittliche Effizienz
im Betrieb: 5V 81.39%,
9V 85.48%, 12V 85.48%
Effizienz bei geringer
Last (10%): 75%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:
= 0.1W
Zusätzliche Eigenschaften: Überspannung–,
Überstrom–, Überhitzungs– und Kurzschlussschutz

Physische
Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (ca.)
BxTxH: 42.6x28.81x41.08mm (1.68x1.13x1.62in) 
Material
des Steckverbinders: Kupfer
Gehäusematerial:
PC & ABS
Nettogewicht Gerät/e: 0,050 kg (0.11lb)
Betriebstemperatur:
0°C – 25°C (32°F – 77°F)
Feuchtigkeit im Betrieb:
0–70% RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur:
–20°C – 70°C (–4°F – 158°F)
Feuchtigkeit bei
Lagerung: 0–80% RH (non–kondensierend)
Farbe: Weiß

Sonstiges

Verpackungsart:
Karton
Verpackungsmaße: 81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24in)
Gesamtgewicht:
0,075 kg (0.17lb) 
Garantie (Jahre): 2
Produkt
Compliance: CE,
RoHS, REACH

Lieferumfang

20W USB
Typ A & C Charger
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.:
73413
EAN: 7405–4002887405–8734134

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Breite
4,26 cm
Tiefe
2,88 cm
Höhe
4,1 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Eingangsanschlüsse
Stecker EU 2–polig
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4–polig USB Typ A, 24 pin USB–C
Gestellte Leistung
20 Watt
Elektrischer Strom max.
3 A
Details zum Leistungsgerät
4–polig USB–Typ A – 12 V – 18 W – 3 A ¦ 24 pin USB–C with Power Delivery – 12 V – 20 W – 3 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz
Verschiedenes
Material
Kupfer, PC/ABS
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8,1 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
3,15 cm
Transportgewicht
75 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,94*
€ 9,87*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,96*
€ 9,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,10*
€ 10,10*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 11,01*
Lager 7405
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,54*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.