Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 1.000 GB Solid State Disk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair 1.000 GB Solid State Disk
Corsair 1.000 GB Solid State Disk
Artikel-Nr.:
     7405B-999579847
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600PLPW
EAN/GTIN:
     0840006692119
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Corsair 1.000 GB Solid State Disk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Force Series MP600 PRO LPX - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Integrierter Kühlkörper: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Merkmale: 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, S.M.A.R.T.

Corsair 1.000 GB Solid State Disk

Produktbeschreibung:

Die CORSAIR MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4
M.2 SSD bietet eine leistungsstarke Speichererweiterung,
die für PS5 optimiert ist und den Speicher Ihrer
Konsole erweitert.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5–kompatibel, S.M.A.R.T.
Leistung
SSD–Leistung
700 TB
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 5800 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,700,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 – 5 V
Energieverbrauch
2 mW (DevSleep)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aluminium–Kühlkörper
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
93% RH under 40 °C

Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 89,01*
€ 112,39*
3 Tage
6
€ 4,50*
ab € 89,04*
€ 112,41*
€ 6,78*
ab € 91,97*
€ 115,18*
€ 3,50*
ab € 96,41*
€ 120,41*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 103,56*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.