Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Epson Etikettenrolle Kunststoff 76x51mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 7405
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7405B-999587367
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
7113420
EAN/GTIN:
8715946720098
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Epson Etikettenrolle Kunststoff 76x51mm
Artikeldetails:
Produktbeschreibung: Epson Premium - gestanzte Etiketten - matt - 13860 Etikett(en) - 76 x 51 mm Produkttyp: Gestanzte Etiketten Produktmaterial: Polypropylen (PP) Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanenter Acrylklebstoff Mediengröße: 76 x 51 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 2310 Anz. Medien mit Karten: 6 Rolle(n) Enthaltene Menge: 13860 Etikett(en) Packungstyp: Box
Epson Etikettenrolle Kunststoff 76x51mm
Produktbeschreibung:
Die glatte Oberfläche sorgt für schnelle Trocknung
und hohe Kratz–,
Wasser– und Hitzebeständigkeit. Der permanente
Universal–Acrylatklebstoff gewährleistet eine
gute Haftung auf vielen Oberflächen,
auch bei niedrigen Temperaturen, für hochwertige Ergebnisse.
Technische Details:
Media
Medientyp
Gestanzte Etiketten
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Mediengrößen
76 x 51 mm
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
2310
Anz. Medien mit Karten
6 Rolle(n)
Enthaltene Menge
13860 Etikett(en)
Merkmale
Hitzebeständig, wasserbeständig, chemikalienbeständig, robust
Verschiedenes
Packungstyp
Box
... >
Bürotechnik
>
Drucker & Scanner
>
Zubehör Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
etiketten-rolle epson
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 2,5x5cm
,
Zubehör Drucker
,
Drucker & Scanner
,
Bürotechnik
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 57,38*
€ 75,67*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 58,53*
€ 76,90*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 59,71*
€ 78,23*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 67,22*
€ 88,24*
Lager 7223
4 Tage
4
€ 7,90*
ab € 75,30*
€ 105,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7405
Versand:
Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7405
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra 10007746K Weiß
Zebra
76642
ab € 16,12*
Ähnlich
Zebra 10010064 Druckeretikett Weiß
Zebra
10010064
ab € 28,93*
Ähnlich
Zebra 10026769 Barcode-Etikett Weiß
Zebra
10026769
ab € 193,97*
Ähnlich
Zebra 102 x 76mm Weiß
Zebra
3008835
ab € 155,11*
Ähnlich
Zebra 105912G-846 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Zebra
105912G-846
ab € 16,42*
Ähnlich
Zebra 1PCS Z-PERF 1000T 76X51MM 2740/ROLL CORE: 76 MM Weiß
Zebra
76175
ab € 69,29*
Ähnlich
Zebra 1PCS Z-PERF 2000T 102X102MM SUPL Weiß
Zebra
76528
ab € 23,09*
Ähnlich
Zebra 3010175 Druckeretikett Weiß
Zebra
3010175
ab € 399,17004*
Ähnlich
Zebra 3012949 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra
3012949
ab € 31,89*
Ähnlich
Zebra 3014042-T Druckeretikett Weiß
Zebra
3014042-T
ab € 14,65*
Ähnlich
Zebra 3016407-T Druckeretikett Weiß
Zebra
3016407-T
ab € 137,97*
Ähnlich
Zebra 3017014 Druckeretikett Weiß
Zebra
3017014
ab € 50,07*
Ähnlich
Zebra 3017015 Druckeretikett Weiß
Zebra
3017015
ab € 115,46*
Ähnlich
Zebra 50.8 x 50.8mm Weiß
Zebra
3006404-T
ab € 155,80*
Ähnlich
Zebra 76 x 76mm
Zebra
880380-076
ab € 433,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen