Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DDR5 128 GB PC 4800 CL36 Kit 4x32 FURY REN. ECC retail MHz DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston DDR5 128 GB PC 4800 CL36 Kit 4x32 FURY REN. ECC retail MHz DIMM
Kingston DDR5 128 GB PC 4800 CL36 Kit 4x32 FURY REN. ECC retail MHz DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999593764
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548R36RBK4-128
EAN/GTIN:
     0740617335507
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston DDR5 128 GB PC 4800 CL36 Kit 4x32 FURY REN. ECC retail MHz DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Renegade Pro - DDR5 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 128 GB: 4 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL36 (36-38-38) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), registriert Spannung: 1.1 V Metallüberzug: Gold

Kingston DDR5 128 GB PC 4800 CL36 Kit 4x32 FURY REN. ECC retail MHz DIMM

Produktbeschreibung:

Übertaktung mit ECCHöhere EffizienzIntel® XMP
3,0 zertifiziertAMD EXPO™ zertifiziertPlug N Play**Übertaktung
mit ECCHöhere EffizienzIntel® XMP 3,0 zertifiziertAMD
EXPO™ zertifiziertPlug N Play**Mit mehr als drei
Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von zuverlässigen,
qualitativ hochwertigen Speichermodulen für die
größten Rechenzentren der Welt,
stellt Kingston mit Stolz eine neue Produktlinie
von übertaktbarem Speicher der Serverklasse vor:
Kingston FURY™ Renegade Pro DDR5 RDIMM.
Das Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM erfüllt
die Anforderungen von Intel® oder AMD Workstations
und High–End–Desktop–Plattformen der nächsten Generation,
die den Einsatz von DDR5 Registered DIMMs erfordern,
und bietet Entwicklern, Ingenieuren und Datentechnikern
Hochleistungsspeicher,
der normalerweise Gamern vorbehalten ist, ohne
auf die Datenintegritätsfunktionen und die überragende
Qualität von Registered DIMMs verzichten zu müssen.
DDR5 Registered DIMMs unterstützen ECC, das in der Lage ist,
Mehrbitfehler zu erkennen und zu korrigieren.
Dies ist eine Ergänzung zu On–Die ECC,
das auf allen DDR5–DRAM–Komponenten vorhanden
ist und eine Einzelbit–Fehlererkennung und –korrektur durchführt,
um Systemblockaden und Datenbeschädigungen zu
vermeiden.Power–User können mit dem Kingston FURY
Renegade Pro DDR5 RDIMM automatisch das Beste
aus ihrem System herausholen oder eines der integrierten
Profile für optimale Timings,
Geschwindigkeiten und Spannungen wählen. Erhältlich
als Einzelmodul mit bis zu 32 GB,
als 4er–Kit mit bis zu 128 GB und als 8er–Kit mit
bis zu 256 GB.Übertaktung mit ECCErhalte die Datenintegrität aufrecht,
während du die Grenzen der DDR5–Leistung ausreizt.Höhere
EffizienzMit der doppelten Anzahl an Bänken und
Burst–Längen kannst du die Anforderungen der neuesten
Programme und Anwendungen mit verbesserter Effizienz
und niedrigeren Latenzen erfüllen.Intel® XMP 3,0
zertifiziertWähle eines der integrierten Profile,
um die Speicherleistung mit erweiterten voroptimierten Timings,
Geschwindigkeiten und Spannungen zu maximieren.AMD
EXPO™ zertifiziertAMDs Extended Profiles for Overclocking
zum Erreichen hoher Leistungsgeschwindigkeiten.Plug
N Play**Die Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM
Module übertakten automatisch auf die höchste
zugelassene Geschwindigkeit.* Erfahren Sie mehr
über Megatransfers pro Sekunde – MT/s steht für
Megatransfers (Millionen Übertragungen) pro Sekunde
und stellt die effektive Datenrate (Geschwindigkeit)
von DDR (Double Data Rate) SDRAM–Speicher in der
Computertechnik dar.
Ein DDR–SDRAM–Speichermodul überträgt Daten mit
dem Anstieg und Abfall jedes Taktzyklus (1 Hz).Bsp.:
DDR4–3200 (PC4–3200)Taktrate: 1,600 MHzDatenrate:
3,200 MT/sBandbreite: 25,600 MB/s (25,6 GB/s)**
Kingston FURY Plug–and–Play–Speicher kann in DDR5–Systemen
bis zu der vom System–BIOS des Herstellers zugelassenen
Geschwindigkeit eingesetzt werden.
PnP kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen,
wie es gemäß Hersteller–BIOS zulässig ist. Kingston
FURY Plug N Play–DDR5–Produkte unterstützen die
XMP 3.0–Spezifikationen,
sodass eine Übertaktung auch durch das integrierte
XMP–Profil unterstützt wird.
PnP ist nur bei Modulen mit 4800MT/s möglich.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
128 GB: 4 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL36 (36–38–38)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), registriert
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
RoHS, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 529,37*
€ 584,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 562,03*
€ 620,69*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 568,08*
€ 621,77*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 573,19*
€ 627,29*
Lager 7405
15
pro Stück
€ 1,00*
ab € 618,63*
€ 678,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,97*
€ 807,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,36*
€ 798,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,49*
€ 791,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,82*
€ 775,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,63*
€ 736,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.