Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Mobilis PROTECH Case+ Handstrap for Zebra TC53 TC58 Soft bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis PROTECH Case+ Handstrap for Zebra TC53 TC58 Soft bag
Mobilis PROTECH Case+ Handstrap for Zebra TC53 TC58 Soft bag
Artikel-Nr.:
     7405B-999598743
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     052056
EAN/GTIN:
     3700992526720
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

Mobilis PROTECH Case+ Handstrap for Zebra TC53 TC58 Soft bag

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Mobilis PROTECH - hintere Abdeckung für Datenerfassungsterminal Produkttyp: Hintere Abdeckung für Datenerfassungsterminal Gewicht: 29 g Farbe: Schwarz Produkt-Recycling-Inhalt: 30 % - aus recycelten Materialien hergestellt Entwickelt für: Zebra TC53, TC58

Mobilis PROTECH Case+ Handstrap for Zebra TC53 TC58 Soft bag

Produktbeschreibung:

Mobilis PROTECH. Etui–Typ: Cover, Produktfarbe: Schwarz,
Markenkompatibilität: Zebra. Zertifizierung: MIL–STD 810G.
Breite: 129 mm, Tiefe: 35 mm, Höhe: 241 mm. Verpackungsbreite: 129 mm,
Verpackungstiefe: 241 mm, Verpackungshöhe: 35 mm

Technische Details:

Allgemein
Gewicht
29 g
Widerstandsfähig
Ja
Farbe
Schwarz
Produkt–Recycling–Inhalt
30 % – aus recycelten Materialien hergestellt
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Datenerfassungsterminal
Schutz
Antimikrobiell, sturzresistent, stoßfest
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Tragegurt
Elastisches Band
Zusätzliche Fächer
Stylus–Halter
Funktionen
Erhöhte Kanten, Air Cell System, reaktionsfähige Tasten, 100% recycable
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra TC53, TC58

Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handheld, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,00*
ab € 18,42*
€ 19,52*
1
€ 6,78*
ab € 19,04*
€ 20,18*
1
€ 1,00*
ab € 19,05*
€ 20,19*
2
€ 6,95*
ab € 19,85*
€ 21,01*
Lager 7405
137
1
€ 1,00*
ab € 25,44*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
€ 12,17*
Zubehör
Mobilis
001089
€ 10,11*
Zubehör
Mobilis
001255
€ 14,63*
Zubehör
Mobilis
001360
€ 9,58*
Zubehör
Mobilis
001361
€ 10,48*
Zubehör
Mobilis
001362
€ 18,80*
Zubehör
Mobilis
001363
€ 32,11*
Zubehör
Mobilis
001364
€ 37,73*
Zubehör
Mobilis
001367
€ 7,39*
Zubehör
Mobilis
065001
€ 18,80*
Zubehör
Mobilis
065017
€ 19,26*
Zubehör
Mobilis
001027
€ 13,36*
Zubehör
Mobilis
001241
€ 12,09*
Zubehör
Mobilis
001365
€ 65,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.