Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly Wandhalterung für LCD TV LED 25-56" slim fix schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly Wandhalterung für LCD TV LED 25-56" slim fix schwarz
Techly Wandhalterung für LCD TV LED 25-56" slim fix schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999602883
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-262M
EAN/GTIN:
     8059018364422
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Techly Wandhalterung für LCD TV LED 25-56" slim fix schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TECHly LED 200 Halterung - Slim - für LCD TV - fest - Schwarz Produkttyp: Halterung (Slim) - Wandmontage Integrierte Geräte: Wasserwaage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 47 cm x 2,1 cm x 22 cm Gewicht: 1,268 kg Empfohlene Verwendung: LCD TV Empfohlene Display-Größe: 63.5-142,2 cm (25"-56") VESA-Halterung: 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm Max. Ladegewicht: 40 kg Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Befestigungsteile

Techly Wandhalterung für LCD TV LED 25–56" slim fix schwarz

Produktbeschreibung:

Montage Höchstgewichtskapazität 40 kg Minimum
Bildschirmgröße 63,5 cm Maximale Bildschirmgröße
142,2 cm Befestigungstyp Wand Minimale VESA–Halterung
200 x 200 mm Maximale VESA–Halterung 400 x 400
mm Panel–Montage–Schnittstelle 200 x 300,200 x
400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400
x 300 mm Anzahl der Display unterstützt 1 Design
Produktfarbe Schwarz Anti–Diebstahlfunktion Nein
Ergonomie Neigungsverstellung Nein Drehen Nein
Eingebaute Wasserwaage Ja Abstand zur Wand (min)
2,1 cm Geeignet für gebogene Bildschirme Nein
Logistikdaten Anzahl Produkte pro Versandkarton
1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen Gewicht 1,27
kg Technische Details Gewährleistungsfrist 2 Jahr(e)
Lieferumfang Betriebsanleitung Ja Montageset Ja
Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Paar(e) Verpackungsart Box

Technische Details:

Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
2,1 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
1,268 kg
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Halterung
Design
Slim
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA–Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Empfohlene Display–Größe
63.5–142,2 cm (25"–56")
Max. Ladegewicht
40 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 9,37*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,43*
€ 16,56*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,18*
€ 24,16*
6 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,05*
€ 34,57*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.