LevelOne Switch 48x GE 4x10GSFP+19" Rack-Modul
Artikeldetails:
- Übertragungsmodus: Voll-Duplex Bauform: Rack-Modul Portzahl: 48 Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45
LevelOne Switch 48x GE 4x10GSFP+19" Rack–Modul
Produktbeschreibung:
48 Gigabit–Ethernet–Ports und 4 10–Gigabit SFP+
SlotsUnterstützt Auto–Learning und Auto–Aging
für bis zu 32K MAC–Adressen10K Jumbo–Frames zur
Erhöhung der DatentransferratenIEEE–802.3x Flow–Control
schützt vor Packet–Loss und sorgt für zuverlässige
DatenübertragungMinimiert den Stromverbrauch durch
moderne Energieeffizienz (IEEE–802.3az)Gigabit
Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf
den neuesten Stand der Technik.Der GTU–5211 von
LevelOne ist ein 52–Port Gigabit Ethernet Switch,
der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges,
einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet,
um Ihr Netzwerk in das Gigabit–Zeitalter zu bringen.
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk–Backbones
auf massive 176 Gbit/s und bringen Sie Gigabit–Geschwindigkeiten
bis zu Ihren Computern.Bandbreitenhunger? Kein
Problem.Was passiert,
wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia–Anwendungen
zugreifen? Kein Grund zur Sorge,
denn mit dem GTU–5211 können Sie große Dateien
schneller und einfacher verschieben.
Binden Sie einfach Ihre NAS über einen SFP+–Portmit
einem DAC–Kabel an und übertragen Sie Ihre CGI–,
CAD–, Video– oder andere große Multimedia–Dateien
sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.Plug and Play,
flexibel und einfachDer GTU–5211 ist Plug–and–Play,
so dass keine Konfiguration erforderlich ist.
Die automatische MDI/MDI–X–Kabelerkennung an allen
Ports macht Crossover–Kabel oder Uplink–Ports überflüssig.
Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink–Port
verwendet werden,
und jeder Port kann einfach mit einem normalen
Patch–Kabel oder Crossover–Kabel an einen Server,
einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden.
Diagnose–LEDs, die den Verbindungsstatus und die
Verbindungsaktivität anzeigen,
ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell
zu erkennen und zu beheben.
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Plug and Play; Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Technische Daten
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung