Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RDIMM Server RAM 128 GB DDR5-4800 ECC registered DDR5 4.800 MHz DIMM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung RDIMM Server RAM 128 GB DDR5-4800 ECC registered DDR5 4.800 MHz DIMM 1
Samsung RDIMM Server RAM 128 GB DDR5-4800 ECC registered DDR5 4.800 MHz DIMM 1
Artikel-Nr.:
     7405B-999603642
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M321RAGA0B20-CWK
EAN/GTIN:
     5059902031068
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Samsung RDIMM Server RAM 128 GB DDR5-4800 ECC registered DDR5 4.800 MHz DIMM 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung - DDR5 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 128 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Leistungsmerkmale: Dual Rank, registriert Spannung: 1.1 V

Samsung RDIMM Server RAM 128 GB DDR5–4800 ECC registered DDR5 4.800 MHz DIMM 1

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
RAM–Speicher 128 GB Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB Interner Speichertyp DDR5 Speichertaktfrequenz
4800 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Ja CAS
Latenz 46 Speicherrangfolge 4 Speicherspannung
1,1 V Sonstige Funktionen Chiporganisation 4Rx4

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
128 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Spannung
1.1 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 128gb ram ecc reg, ddr ram, samsung ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 6,50*
ab € 842,98*
€ 921,91*
Frei Haus
ab € 986,41*
€ 1.079,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 990,64*
€ 1.079,63*
Frei Haus
ab € 1.041,26*
€ 1.138,67*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 1.112,47*
€ 1.215,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,02*
€ 1.445,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,23*
€ 1.438,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,23*
€ 1.378,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,39*
€ 1.348,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,47*
€ 1.323,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.