Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB Kabel 3.2 C -> St/St 2.00m 5A weiß Digital/Daten m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB Kabel 3.2 C -> St/St 2.00m 5A weiß Digital/Daten m
Equip USB Kabel 3.2 C -> St/St 2.00m 5A weiß Digital/Daten m
Artikel-Nr.:
     7405B-999608366
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128358
EAN/GTIN:
     4015867231029
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c displayport
usb anschlusskabel

Equip USB Kabel 3.2 C -> St/St 2.00m 5A weiß Digital/Daten m

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Kabellänge: 2m Farbe: Weiß

Equip USB Kabel 3.2 C –> St/St 2.00m 5A weiß Digital/Daten m

Produktbeschreibung:

• USB–C Stecker (Thunderbolt 3/4 Compatible) •
DisplayPort Buchse • Unterstützt Videoauflösungen
bis zu 8K/30Hz,
4K/120Hz • Unterstützt Videoauflösung bis zu 7680
x 4320 @ 30Hz • Vergoldete Anschlu?sse fu?r hohe
Übertragungsqualität/span

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kennzeichnung
CE
Farbe
Weiß
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,31*
€ 8,43*
€ 4,99*
ab € 7,68*
€ 8,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 10,32*
€ 11,85*
Lager 7405
53
€ 1,00*
ab € 14,91*
€ 17,09*
€ 3,50*
ab € 20,35*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.