Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip USB Kabel 3.2 C > C St/St 5A weiss 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB 3.2 Gen 2 C-auf-C-Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 5 A, PD 100 W, 4K/60 Hz, 10 Gbit/s
Equip USB 3.2 Gen 2 C-auf-C-Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 5 A, PD 100 W, 4K/60 Hz, 10 Gbit/s
Equip USB 3.2 Gen 2 C-auf-C-Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 5 A, PD 100 W, 4K/60 Hz, 10 Gbit/s
Equip USB 3.2 Gen 2 C-auf-C-Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 5 A, PD 100 W, 4K/60 Hz, 10 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     808-98814
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128358
EAN/GTIN:
     4015867231029
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c displayport
usb anschlusskabel

Mit dem Equip USB 3.2 Gen 2 C-auf-C-Kabel können Sie Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s erleben, bis zu 20-mal schneller als USB 2.0 (480 Mbit/s), 12-mal schneller als FireWire 800 und 2-mal schneller als USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s). . Es bietet außerdem eine Stromversorgung von bis zu 5 A (max. 100 W). Dadurch können Sie Ihr USB-C-Gerät schnell und sicher aufladen sowie Ihre Fotos, Musik und Daten mit Ihrem vorhandenen USB-C-fähigen Gerät synchronisieren. Die Verwendung von hochelastischem Material erleichtert die Verkabelung und den Anschluss dieses USB-Kabels. Hochwertiges geflochtenes Baumwollnetz sorgt für ein weiches Gefühl und bietet starken, flexiblen und feuchtigkeitsbeständigen Schutz. Einfaches Ein- und Ausstecken, fest verbunden, um stabile Signale für Ihre Bedürfnisse zu liefern.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,40*
€ 10,15*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 7,78*
€ 10,65*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 8,76*
€ 11,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 10,42*
€ 14,20*
5 Tage
118
€ 1,00*
ab € 14,50*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.