Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM
Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM
Artikel-Nr.:
     7405B-999608566
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF552C40BBK4-128
EAN/GTIN:
     0740617335200
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 128 GB: 4 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 5200 MHz (PC5-41600) Latenzzeiten: CL40 (40-40-40) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert Spannung: 1.25 V Metallüberzug: Gold

Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black XM

Produktbeschreibung:

Kingston FURY Beast DDR5 Speicher bringt die neueste
Technologie für Gaming–Plattformen der nächsten Generation.
Für eine weitere Steigerung von Geschwindigkeit,
Kapazität und Zuverlässigkeit verfügt DDR5 über
ein ganzes Arsenal verbesserter Funktionen,
wie On–Die ECC (ODECC) für verbesserte Stabilität
bei extremen Geschwindigkeiten,
zwei 32Bit–Subkanäle für höhere Effizienz und
einen integrierten Schaltkreis (PMIC) für die
Energieverwaltung auf dem Modul,
der dort Strom liefert, wo er am meisten benötigt
wird.Durch überlegene Fortschritte bei der Geschwindigkeit
mit Verdoppelung der Bänke von 16 auf 32 sowie
der doppelten Burst–Länge von 8 auf 16 hebt der
DDR5–RAM dein Gaming–Erlebnis und alle Systemanwendungen
auf die nächste Leistungsebene.Ganz gleich,
ob du beim Gaming mit extremen Einstellungen an
die Grenzen gehst,
live 4K+ streamst, oder große Animationen und
3D–Rendering nutzt,
...

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
128 GB: 4 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
6.62 mm
Höhe
34.9 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.37
Geschwindigkeit
5200 MHz (PC5–41600)
Latenzzeiten
CL40 (40–40–40)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung
1.25 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ram ecc 128gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 279,11*
€ 311,29*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 320,32*
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 329,53*
27 Tage
16
€ 2,00*
ab € 298,24*
€ 329,92*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 316,69*
€ 352,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.