Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner magenta Rück CS/X63 ca. 11.700 S. Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark Toner magenta Rück CS/X63 ca. 11.700 S. Tonereinheit
Lexmark Toner magenta Rück CS/X63 ca. 11.700 S. Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999609852
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75M2XM0
EAN/GTIN:
     0734646741798
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Toner magenta Rück CS/X63 ca. 11.700 S. Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark - Magenta - original - Tonerpatrone - LCCP, LRP Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Patronenmerkmale: Unison Toner Ergiebigkeit: Bis zu 11.700 Seiten Packungstyp: Box Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Lexmark Toner magenta Rück CS/X63 ca. 11.700 S. Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Original Lexmark Verbrauchsmaterialien sind optimal
auf Ihren Lexmark Drucker abgestimmt und liefern
eine hervorragende Druckqualität von der ersten
bis zur letzten Seite.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
11,7 cm
Transporttiefe
18,53 cm
Transporthöhe
9,05 cm
Transportgewicht
431 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenmerkmale
Unison Toner
Ergiebigkeit
Bis zu 11.700 Seiten
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Packungstyp
Box


Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 632 dwe; CX 635 adwe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 328,05*
€ 375,18*
Frei Haus
ab € 329,54*
€ 375,79*
€ 1,95*
ab € 331,96*
€ 375,80*
€ 4,50*
ab € 335,37*
€ 379,50*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 358,90*
€ 406,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,84*
€ 479,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,14*
€ 449,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
75M0ZK0
ab € 110,70*
Ähnlich
Lexmark
75M20C0
ab € 90,69*
Ähnlich
Lexmark
75M20K0
ab € 83,27*
Ähnlich
Lexmark
75M20M0
ab € 90,62*
Ähnlich
Lexmark
75M20Y0
ab € 91,03*
Ähnlich
Lexmark
75M2XC0
ab € 302,25*
Ähnlich
Lexmark
75M2XK0
ab € 287,91*
Ähnlich
Lexmark
75M2XY0
ab € 300,84*
Ähnlich
Lexmark
75M0Z50
ab € 181,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.