Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S8 Pro Ultra Staubsauger Roboterstaubsauger beutellos 69 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roborock S8 Pro Ultra Staubsauger Roboterstaubsauger beutellos 69 W Schwarz
Roborock S8 Pro Ultra Staubsauger Roboterstaubsauger beutellos 69 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999610586
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100033
EAN/GTIN:
     6970995786675
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Roborock S8 Pro Ultra Staubsauger Roboterstaubsauger beutellos 69 W Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roborock S8 Pro Ultra - Staubsauger - Roboterstaubsauger - Schwarz Produkttyp: Staubsauger Reinigertyp:: Roboterstaubsauger Kompatible Bodenart: Universaleinsatz Reinigungsmethode: Trocken, feucht Kommunikationstechnologie: Wi-Fi Filter-Güteklasse: EPA E11 Maximale Motorleistung: 69 W Staubauffang: Beutellos Kabelloser Betrieb: 180 min Sound Pressure Level (SPL): 68.5 dB Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35 cm x 35,3 cm x 9,65 cm

Roborock S8 Pro Ultra Staubsauger Roboterstaubsauger beutellos 69 W Schwarz

Produktbeschreibung:

Akku–Kapazität: 5200 mAh · Akku–Technologie: Li–Ion · Akkuspannung: 14.4 V · Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Betriebszeit (max.): 180 min · Geräusch–Entwicklung: 67 dB · Gewicht: 14,4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladedauer (min.): 240 min · Leistung (Details): 69 W · Produktabmessung, Breite: 353 mm · Produktabmessung, Höhe: 96.5 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Reinigungsfläche (trocken): 300 m² · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen: 200 ml · Volumen Auffangbehälter: 0.350 l · Weitere technische Daten: Station: 426 x 514 x 450mm · Übertragungsart (Details): WLAN

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigertyp
Roboterstaubsauger
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
EPA
Filter–Güteklasse
EPA E11
Staubbeutelkapazität
0.35 Liter
Klarwasser–Kapazität
0.2 Liter
Maximale Motorleistung
69 W
Saugleistung
6 kPa
Betriebsbereich
300 m²
Raumnavigation
Ja
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, Sensor–Technologie, PreciSense LiDAR–System, 3D–Mapping, Reactive 3D Obstacle Avoidance System, automatisches Anheben von Mopp, Carpet Boost+ System, HyperForce Saugleistung, VibraRise 2.0 Wischsystem, Kindersicherung
Tierhaarentfernung
Ja
Farbe
Schwarz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Programmierbare Reinigungsintervalle
Ja
Smartphone–kompatibel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi–Fi
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV Rheinland, IEC 62885–2:2016
Sound Pressure Level (SPL)
68.5 dB
Mitgeliefertes Zubehör
Seitenbürste, DuoRoller Riser Bürste
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
RockDock Ultra Reinigungs–/Ladestation
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb
180 min
Batteriekapazität
5200 mAh
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
35,3 cm
Höhe
9,65 cm

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 824,31*
€ 973,77*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 848,07*
€ 1.002,56*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 853,16*
€ 1.005,73*
Frei Haus
ab € 865,02*
€ 1.020,55*
1 Tag
20
€ 1,00*
ab € 862,42*
€ 1.022,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,73*
€ 1.196,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,87*
€ 1.175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,91*
€ 1.103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,03*
€ 1.060,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,16*
€ 1.015,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.