Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME H510M-R R2.0-SI Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX 64 GB USB 3.2 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME H510M-R R2.0-SI Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX 64 GB USB 3.2 3.0
ASUS PRIME H510M-R R2.0-SI Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX 64 GB USB 3.2 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999610913
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1EX0-M0ECY0
EAN/GTIN:
     4711387195437
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASUS PRIME H510M-R R2.0-SI Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX 64 GB USB 3.2 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS PRIME H510M-R R2.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - H470 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel H470 Prozessorsockel: 1 x LGA1200-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 11. und 10. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

ASUS PRIME H510M–R R2.0–SI Mainboard Micro/Mini/Flex–ATX 64 GB USB 3.2 3.0

Produktbeschreibung:

Die ASUS–Prime–Serie–Mainboards wurde von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der Intel–Core–Prozessoren der 10.
und 11. Generation zu entfesseln. Mit einer robusten
Stromversorgung,
umfangreichen Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen,
bietet das Prime H510M–R eine Reihe von Leistungsoptimierungen
für regelmäßige Nutzer oder PC–Selbstbauer,
verfügbar über intuitive Software– oder Firmware–Features.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel H470
Prozessorsockel
LGA1200–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 11. und 10. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (Intel CPUs der 11. Generation), PCIe 3.0 (Intel CPUs der 10. Generation)) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2–Tastatur ¦ 1 x PS/2–Maus ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
ASUS Q–Design, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Q–LED Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, WinRAR, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion)
Breite
21,8 cm
Tiefe
18,8 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 43,19*
€ 57,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,25*
€ 59,86*
€ 4,50*
ab € 46,12*
€ 60,73*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 52,35*
€ 67,46*
€ 3,50*
ab € 57,23*
€ 73,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.