Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo D1 Selbstklebend blau auf weiß Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 100 160 210 220 260 280 300 360 420 Wireless PnP LabelPOINT 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo D1 Selbstklebend blau auf weiß Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 100 160 210 220 260 280 300 360 420 Wireless PnP LabelPOINT 250
Dymo D1 Selbstklebend blau auf weiß Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 100 160 210 220 260 280 300 360 420 Wireless PnP LabelPOINT 250
Artikel-Nr.:
     7405B-999610927
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo D1 Selbstklebend blau auf weiß Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 100 160 210 220 260 280 300 360 420 Wireless PnP LabelPOINT 250

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO D1 - Etikettenband - 1 Kassette(n) - Rolle (0,9 cm x 7 m) Produkttyp: Etikettenband Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: Rolle (0,9 cm x 7 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Blau auf weiß Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: LabelMANAGER 100, 100+, 100H, 120P, 150, 160, 160P, 200, 210D, 220P, 260P, 280, 280P, 300, 350, 350D, 360D, 400, 420P, 450, 450D, 500TS, PC, PC2, PnP, Wireless PnP; LabelPOINT 100, 150, 200, 250, 300, 350; DYMO LabelWriter 450

Dymo D1 Selbstklebend blau auf weiß Rolle 0,9 cm x 7 m 1 Kassetten Etikettenband für LabelMANAGER 100 160 210 220 260 280 300 360 420 Wireless PnP LabelPOINT 250

Produktbeschreibung:

Bandfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Schriftband–Typ: D1 · Schriftbandbreite: 9 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Blau

Technische Details:

Media
Medientyp
Etikettenband
Klebstofftyp
Selbstklebend
Mediengrößen
Rolle (0,9 cm x 7 m)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Blau auf weiß
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Merkmale
Hitzebeständig, wasserbeständig, UV–beständig
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO LabelMANAGER 100, 100+, 100H, 120P, 150, 150 Kit, 160, 160P, 200, 210D, 210D Kit, 210D Kit Case, 220P, 220P Kit, 220P Kit Case, 260P, 260P Kit Case, 280, 280P, 300, 350, 350D, 360D, 400, 420P, 420P Kit, 450, 450D, 500TS, PC, PC2, PnP, Wireless PnP ¦ DYMO LabelPOINT 100, 150, 150 Kit, 200, 250, 250 Kit Case, 300, 350, 350 Kit Case ¦ DYMO LabelWriter 450 Duo


Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,37*
€ 14,37*
€ 6,78*
ab € 10,56*
€ 14,58*
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 14,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 10,61*
€ 14,80*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 17,57*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.