Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HyperDrive EcoSmart USB4 SSD Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus HyperDrive EcoSmart USB4 SSD Enclosure
Targus HyperDrive EcoSmart USB4 SSD Enclosure
Artikel-Nr.:
     7405B-999616200
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD5001GL
EAN/GTIN:
     6941921148386
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)

Targus HyperDrive EcoSmart USB4 SSD Enclosure

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HyperDrive Next - Speichergehäuse - SSD - M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe) - USB4 Gerätetyp: Speichergehäuse - extern Bustyp: USB4 Erweiterungseinschübe: 1 x intern - M.2 2230/2240/2260/2280 (M.2 2230/2240/2260/2280) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: M.2 Schnittstelle: M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe) Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s Unterstützte Geräte: Solid State-Laufwerk Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Produktmaterial: 100 % recyceltes Aluminium Systemanforderungen: Google Chrome OS, Windows 10 oder aktuellere Version, Android 9.0 (Pie) oder später, Apple iPadOS 13.4 oder später, Apple MacOS 12.4 oder später Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 6 cm x 2,1 cm Gewicht: 260 g

Targus HyperDrive EcoSmart USB4 SSD Enclosure

Produktbeschreibung:

Das Targus HyperDrive Next Speichergehäuse definiert die Standards für Datenspeicherung und –übertragung neu. Es wurde für Hochgeschwindigkeitsleistung entwickelt und unterstützt M.2–NVMe–Karten–/PCIe 4.0 (NVMe)–Schnittstellen mit einer Datenübertragungsrate von 40 Gbit/s, sodass Ihre Dateien immer in schneller Reichweite sind. Bei diesem Produkt geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Hergestellt aus 100 % recyceltem Aluminium, bietet es eine umweltfreundliche Lösung ohne Kompromisse bei der Qualität. Das HyperDrive Next wurde entwickelt, um den Elementen zu trotzen. Es ist staub– und wasserdicht, um Ihre wertvollen Daten zu schützen. Darüber hinaus macht seine Kompatibilität mit verschiedenen M.2–Formfaktoren (2230/2240/2260/2280) es zu einer vielseitigen Wahl für jeden Benutzer. Die Installation ist dank des Snap–in–Designs ein Kinderspiel und macht sie zur idealen Wahl für Profis und Enthusiasten, die zuverlässige, leistungsstarke Speicherlösungen benötigen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse – extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
M.2
Host–Bus
USB4
Produktmaterial
100 % recyceltes Aluminium
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe)
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State–Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern – M.2 2230/2240/2260/2280 (M.2 2230/2240/2260/2280)
Schnittstellen
1 x M.2 Card
Verbindungen
1 x USB4 – 24 pin USB–C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schützende Silikonhülle, 2 x Thermo–Pads, 2 sichere Grips
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB–C auf USB–C – extern – 50 cm
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Snap–In–Montage, 16 TB nutzbare Kapazität
Kennzeichnung
Plug and Play, IP55, EcoSmart
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Windows 10 oder aktuellere Version, Android 9.0 (Pie) oder später, Apple iPadOS 13.4 oder später, Apple MacOS 12.4 oder später
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2,1 cm
Gewicht
260 g

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 65,41*
€ 76,90*
€ 4,99*
ab € 61,90*
€ 80,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,40*
€ 108,28*
Frei Haus
ab € 84,43*
€ 108,32*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 94,70*
€ 117,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.