Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE CX 6200F 48G 4SFP+ Switch EU en


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE CX 6200F 48G 4SFP+ Switch EU en
HPE CX 6200F 48G 4SFP+ Switch EU en
Artikel-Nr.:
     7405B-999617178
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL726B#ABB
EAN/GTIN:
     0190017636894
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp

HPE CX 6200F 48G 4SFP+ Switch EU en

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba Networking CX 6200F 48G 4SFP+ Switch - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 + 4 x 100/1000/10G SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 176 Gbps
    Durchsatz: 130.9 Mpps
    Latenz (1 Gbps): 2.28 µs
    Latenzzeit (10 Gbps): 1.46 µs Kapazität: Gepackte Puffergröße: 8 MB Größe der MAC-Adresstabelle: 32.768 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9220 Byte Routing Protocol: RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: RMON, CLI, MIB Leistungsmerkmale: VRRP-Unterstützung, TPM, UDLD, DWRR, CoS, ToS, BPDU, PoE Class 4, RPVST+, LLDP, UTM, EQS, Address Resolution Protocol Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.1AX Stromversorgung: Wechselstrom 100-120/200-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,25 cm x 28,45 cm x 4,37 cm Gewicht: 3,9 kg Systemanforderungen: AOS-CX Lokalisierung: Englisch / Europa

HPE CX 6200F 48G 4SFP+ Switch EU en

Produktbeschreibung:

Die Aruba CX 6200 Switch–Serie ist eine Reihe
stapelbarer Access–Switches der nächsten Generation,
die sich ideal für Unternehmensfilialen, Standorte
und KMU–Netzwerke eignet.
Mit seinem Cloud–orientierten Design, das ein
voll programmierbares Betriebssystem mit der Aruba
Network Analytics Engine kombiniert,
erweitert Aruba CX 6200 die branchenführenden
Überwachungs– und Fehlerbehebungsfunktionen auf
die Zugriffsebene.
Die Unterstützung von Aruba NetEdit und der Aruba
CX Mobile App stellt sicher,
dass die Konfigurationen fehlerfrei und einfach
bereitzustellen sind.
Bereiten Sie Ihr Netzwerk mit einer leistungsstarken
Architektur von Aruba Gen7 ASIC auf die unvorhersehbaren
Anforderungen von morgen vor,
und sorgen Sie für eine schnelle, blockierungsfreie Leistung.
Das Aruba Virtual Stacking Framework (VSF) ermöglicht
das Stacking von bis zu 8 Switches und lässt sich
so erweitern und einfacher verwalten.
Diese Serie verfügt über integrierte Hochgeschwindigkeits–Uplinks
und bis zu 740 W PoE zur Unterstützung von IoT–Geräten
wie Überwachungskameras und drahtlosen APs.HauptmerkmaleAutomatisierung
und Analysen– Die Aruba CX 6200 Switch–Serie bietet
einzigartige Transparenz mit integrierten Analysefunktionen
für Echtzeitüberwachung und Fehlerbehebung,
um Probleme schneller zu lösen. Die Aruba Network
Analytics Engine (NAE) fragt automatisch Ereignisse ab,
die sich auf den Netzwerkstatus auswirken können,
und analysiert diese.– Dank erweiterter Telemetrie
und Automatisierung können Netzwerk–,
System–, Anwendungs– und Sicherheitsprobleme mithilfe
von Python–Agenten und REST APIs auf einfache
Weise identifiziert und behoben werden.– In der
Zeitreihen–Datenbank (Time Series Database,
TSDB) werden Konfigurations– und Betriebszustandsdaten gespeichert,
sodass Netzwerkfehler schnell behoben werden können.–
Aruba NetEdit bietet eine Automatisierung,
die schnelle netzwerkweite Änderungen ermöglicht
und die Einhaltung von Richtlinien nach Netzwerk–Updates sicherstellt.
Zu den intelligenten Funktionen gehören Suche,
Bearbeitung, Validierung (einschließlich Konformitätsprüfung),
Bereitstellung und Audit–Funktionen.– Die Aruba
CX Mobile App vereinfacht das Verbinden,
das Stacking und die Verwaltung von Aruba CX 6200–Switches.
Die Switch–Informationen können in Aruba NetEdit
importiert werden,
um das Konfigurationsmanagement zu vereinfachen
und die Konformität von Konfigurationen überall
im Netzwerk kontinuierlich zu überprüfen.Kraft
und Leistung– Die Aruba CX 6200 Switch–Serie verwendet
eine vollständig verteilte Architektur mit Aruba Gen7 ASICs,
die eine sehr geringe Latenz, eine erhöhte Paketpufferung
und einen anpassungsfähigen Stromverbrauch bieten.
Alle Switching– und Routingaufgaben erfolgen in
Leitungsgeschwindigkeit,
um den Anforderungen bandbreitenintensiver Anwendungen
gerecht zu werden.– Mit dem Aruba Virtual Switching
Framework (VSF) können Sie Ihr Netzwerk mithilfe
von leistungsstarkem Frontplane–Stacking schnell erweitern.
Mithilfe der integrierten SFP+–Anschlüsse lassen
sich Stacks mit 8 Elementen mit der Flexibilität,
Stacks zu bilden, zusammenstellen, die über Transceiver
mit großer Reichweite größere Entfernungen umspannen.–
Liefern Sie mit Aruba CX 6200–Modellen Wireless
Access Points und IoT–Geräte,
die bis zu 740 W IEEE 802.3at PoE der Klasse 4
für bis zu 30 W pro Anschluss über Ethernet unterstützen.Intelligentere
Segmentierung– Die Aruba CX 6200 Switch–Serie
unterstützt die Aruba Dynamic Segmentation,
die automatisch benutzer–, geräte– und anwendungskonsistente
Richtlinien für kabelgebundene und kabellose Infrastrukturen
auf Aruba anwendet und durchsetzt.– Automatische
Geräteprofilerstellung,
rollenbasierte Zugriffskontrolle und Layer–7–Firewall–Funktionen
bieten verbesserte Transparenz und Leistung für
eine bessere Gesamterfahrung sowohl für die IT
als auch für Endbenutzer.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x 100/1000/10G SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 176 Gbps ¦ Durchsatz: 130.9 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): 2.28 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.46 µs
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 8 MB
Größe der MAC–Adresstabelle
32.768 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9220 Byte
Max. Einheiten pro Stack
8
Routing Protocol
RIP–2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON, CLI, MIB
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, FIPS 140–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
VRRP–Unterstützung, TPM, UDLD, DWRR, CoS, ToS, BPDU, PoE Class 4, RPVST+, LLDP, UTM, EQS, Address Resolution Protocol
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.1AX
Prozessor
1 x ARM Cortex–A72: 1,8 GHz
RAM
8 GB DDR4 SDRAM
Flash–Speicher
16 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 4 x 100/1000/10G SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x USB–C Konsole ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung ¦ 1 x USB Type A Host
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–120/200–240 V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2–Säulen–Rack–Kit
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, IEC 61000–3–2, IEC 61000–3–3, IEC 61000–4–11, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, IEC 61000–4–8, EN 61000–3–3, Laser Class 1, EN 61000–3–3:2013, EN 60825–1:2014, IEC 62368–1: 2014 Second Edition, EN 62368–1:2014+A11:2017, EN 61000–3–2:2019, IEC 60825–1:2014 Class 1, CISPR 35: 2016, UL 62368–1 Third Edition, EN 62368–1:2020+A11:2020, KS C 9832, EN 63000:2018, IEC 62368–1:2018 Third Edition, EN 55035:2017+A11:2020, CNS 15598–1:2020, CNS 15936: 2020 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1:19 Third Edition, GB 4943.1–2022, EN 55032:2015 /A11:2020, Class A, FCC 47 CFR part 15B:2021 Class A, ICES–003 Issue 7: 2020 Class A, VCCI–CISPR 32 Class A, CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR 32:2015 Class A, IEC 63000:2018
Lokalisierung
Englisch / Europa
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AOS–CX
Maße und Gewicht
Breite
44,25 cm
Tiefe
28,45 cm
Höhe
4,37 cm
Gewicht
3,9 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.846,77*
€ 5.118,22*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.000,29*
€ 5.269,78*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 5.209,24*
€ 5.458,87*
€ 6,90*
ab € 5.534,65*
€ 5.787,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.458,87*
€ 6.496,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.425,22*
€ 6.456,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.283,19*
€ 6.287,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.214,40*
€ 6.205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.209,24*
€ 6.199,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.