Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 7520-48Y SWITCH W/FRONT-BACK AIRFLOW SHIPS W/ 2 AC POWER SUPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extreme Networks 7520-48Y SWITCH W/FRONT-BACK AIRFLOW SHIPS W/ 2 AC POWER SUPP
Extreme Networks 7520-48Y SWITCH W/FRONT-BACK AIRFLOW SHIPS W/ 2 AC POWER SUPP
Artikel-Nr.:
     7405B-999622493
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     7520-48Y-8C-AC-F
EAN/GTIN:
     0644728054343
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch

Extreme Networks 7520-48Y SWITCH W/FRONT-BACK AIRFLOW SHIPS W/ 2 AC POWER SUPP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks ExtremeSwitching 7520-48Y-8C - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U Untertyp: 25 Gigabit Ethernet Ports: 48 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 40/100 Gigabit QSFP28 Leistung: Switching-Kapazität: 4 Tbit/s ¦ Durchschnittliche Latenz: 800 ns ¦ Weiterleitungsrate: 1000 Mpps Kapazität: Gepackte Puffergröße: 32 MB ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by Stromversorgung: Wechselstrom 100-140/200-240 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 53,96 cm x 4,3 cm Gewicht: 10,11 kg

Extreme Networks 7520–48Y SWITCH W/FRONT–BACK AIRFLOW SHIPS W/ 2 AC POWER SUPP

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht,
Lautstärkeregler, ...) Managed Bauform Rack–Modul

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
25 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 40/100 Gigabit QSFP28
Leistung
Switching–Kapazität: 4 Tbit/s ¦ Durchschnittliche Latenz: 800 ns ¦ Weiterleitungsrate: 1000 Mpps
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 32 MB ¦ QoS–Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Max. Einheiten pro Stack
8
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by
Prozessor
1
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD, 6 Lüfter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1/10/25Gbit LAN SFP28 ¦ 40/100Gbit LAN QSFP28 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 1 x USB Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–140/200–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
469 Watt
Besonderheiten
Luftstrom von vorne nach hinten
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4–Säulen–Rackmontagekit
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
BSMI, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, EN55024, AS/NZS 60950–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, CCC, EMC, ICES–003 Klasse A, EN 61000–4–5, UL 60950–1, IEC 60950–1, KCC, ANATEL, CDRH, VCCI Class A, EAC, China RoHS, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, EN 61000–3–2:2014, EN 300 386, Directive 2014/35/EU, EN 62368–1, IEC 62368–1, IEC/EN 61000–4–11, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, NRCS, EN/ETSI 300 019–2–1 v2.1.2, ASTM D3580, ACMA RCM, EN 60825–1 Class 1, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1, EN 6100–3–3:2013, EN60950–1 (2nd Edition), RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019–2–2 v2.1.2 – Class 2.3, EN/ETSI 300 019–2–3 v2.1.2 – Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, Mexico NOM, EN/ETSI 300 753 (1997–10), UL/CUL 62368–1, CISPR 24 Class A, EU REACH, FCC 47 CFR Part 15 B Class A
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
53,96 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
10,11 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – beschränkte lebenslange Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25.702,91*
€ 25.955,93*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 25.702,92*
€ 25.955,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.955,94*
€ 30.887,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.881,18*
€ 30.798,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.702,92*
€ 30.586,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.