Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TMP614-53-TCO-543T I5-1345U VPR 512 GB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TMP614-53-TCO-543T I5-1345U VPR 512 GB 16
Acer TMP614-53-TCO-543T I5-1345U VPR 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999624921
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B30EG.003
EAN/GTIN:
     4711121662942
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Acer TMP614-53-TCO-543T I5-1345U VPR 512 GB 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer TravelMate P6 14 TMP614-53-TCO - 35,6 cm (14") - Core i5 1345U - Intel Evo vPro Enterprise Platform - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Pro Plattform-Technologie: Intel Evo vPro Enterprise Platform Prozessor: Intel Core i5 (13. Gen.) - 1345U / 1,6 GHz, bis zu 4,7 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 35,6 cm (14") OLED 2880 x 1800 / WQXGA+ @ 90 Hz Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Ethernet Besonderheiten: Näherungssensor, RGB-Sensor, Time of Flight (ToF) Sicherheit: Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Galaxy Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,34 cm x 22,65 cm x 1,79 cm Gewicht: 1,1 kg Lokalisierung: Region: Deutschland CO2-Fußabdruck: 340 kg CO2-Emissionen Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head)
    1.14 W/kg (body)
    1.14 W/kg (Gliedmaßen)

Acer TMP614–53–TCO–543T I5–1345U VPR 512 GB 16

Produktbeschreibung:

Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN
Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 /
3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB
RAM · Arbeitsspeicher /
Typ: LPDDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB · Batterie /
Technologie: 65 Wh · Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro · Betriebssystem /
Version: Windows® 11 Pro · Display–Auflösung:
2880 x 1800 Pixel · Display–Auflösungsmodus: WQXGA+
· Display–Diagonale (in Zoll): 14 Zoll · Display–Eigenschaften:
OLED,90 Hz,Glänzend · Display–Format: 16:9 · Fingerprint:
Ja · Gewicht: 1,1 kg · Grafik–Prozessor /
Marke: Intel · Grafikkarten–Serie: Intel® Iris®
X? Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Integrierte
Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne
Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV):
WiFi · Modell Notebook: TravelMate P6 14 TMP614–53–TCO–543T
· Notebook–Besonderheiten: Fingerprint,Kensington–Lock,Multi–Gesture–Touchpad,Speicherkartenleser
· Produktabmessung,
Breite: 313.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.9
mm · Produktabmessung,
Tiefe: 226.5 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–1345U
Prozessor (12 MB Cache,
bis zu 4,70 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 10
x · Prozessor /
Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen.
(Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor /
Model: 1345U · Prozessor / Serie: Intel® Core™
i5 · Prozessor Effizienz–Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor
Effizienz–Kerne Boost–Takt: 3,5 GHz · Prozessor
Performance–Kerne (Anzahl): 2 · Prozessor Performance–Kerne
Boost–Takt: 4,7 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz
(max.): 4,7 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen
(Computer/Multimedia): HDMI®,USB–C®,USB 3.2 Gen
1,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN
(10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,Wi–Fi 6E (IEEE
802.11 ax/ac/n/g/b/a),microSD · Schnittstellen:
HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 2 x · Software
im Lieferumfang: Acer ProShield Plus Security
Manager · Tastaturlayout: Deutsch,
QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten:
microSD · Webcam: Ja · Weitere technische Daten:
Schnittstellen (Details): HDMI 2 x USB–C
(unterstützt Thunderbolt 4,
DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2
Gen 1 Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse LAN
(auf gelieferten Adapter)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1345U / 1,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
L3 – 12 MB
Plattform–Technologie
Intel Evo vPro Enterprise Platform
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 – Micron
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") OLED
Auflösung
2880 x 1800 (WQXGA+)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
90 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% DCI–P3
Besonderheiten
Glänzend, CineCrystal, Acer BluelightShield–Technologie, 1 ms Ansprechrate, HDR 500 True Black
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – Full HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS Sound
Audiofunktionen
Eingang: KI–Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad, Corning Gorilla Glass–Touchpad, 1.55 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Kapazität
65 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN (auf gelieferten Adapter)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Software
Software inbegriffen
Acer ProShield Plus Security Manager
Verschiedenes
Farbe
Galaxy Black
Gehäusematerial
Magnesium–Aluminium–Legierung
Oberflächenveredelung
Lackiert
Integrierte Optionen
Näherungssensor, RGB–Sensor, Time of Flight (ToF)
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice–Technologie, Acer Dust–Defender–Technologie, MIL–STD–810H getestet, Project Athena–zertifiziert
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter, Adapter USB–C auf LAN
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
SAR–Wert
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,34 cm x 22,65 cm x 1,79 cm
Gewicht
1,1 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
CO2–Fußabdruck
340 kg CO2–Emissionen
Recyclinganteil der Verpackung
100 % – kunststofffrei
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.160,00*
€ 1.257,37*
Frei Haus
ab € 1.191,87*
€ 1.290,64*
€ 1,93*
ab € 1.224,22*
€ 1.316,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.226,04*
€ 1.324,70*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 1.291,78*
€ 1.392,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,51*
€ 1.657,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,45*
€ 1.649,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,57*
€ 1.609,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,94*
€ 1.577,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,78*
€ 1.537,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.BAG11.02B
ab € 24,46*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.188
ab € 18,39*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.289
ab € 30,83*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 17,92*
Zubehör
Acer
SV.WNBA0.A09
ab € 14,33*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 26,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 32,31*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 65,72*
Zubehör
Acer
GP.BAG11.05N
ab € 20,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,25*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,04*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 97,94*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.