Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P3 i7-13700K 2x16/1 TB A2000 W11P Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000 Tower Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkStation P3 i7-13700K 2x16/1 TB A2000 W11P Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000 Tower Windows 11 Professional
Lenovo ThinkStation P3 i7-13700K 2x16/1 TB A2000 W11P Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000 Tower Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999625055
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS001XGE
EAN/GTIN:
     0196804913223
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo ThinkStation P3 i7-13700K 2x16/1 TB A2000 W11P Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000 Tower Windows 11 Professional

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkStation P3 - Tower - Core i7 13700K 3,4 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch Typ: Workstation - Tower AI Ready Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700K / 3,4 GHz (, bis zu 5,4 GHz, (16 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 30 MB Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: RAID (SATA 6Gb/s); RAID (PCI Express (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 12 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 37 cm x 41,5 cm Gewicht: 13,6 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo ThinkStation P3 i7–13700K 2x16/1 TB A2000 W11P Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000 Tower Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i7 Prozessor i7–13700K Anzahl Prozessorkerne
16 Leistungskerne 8 Effiziente Kerne 8 Leistung
Basisfrequenz des Kerns 3,4 GHz Effiziente Basisfrequenz
des Kerns 2,5 GHz Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4,2 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz 5,3
GHz Prozessor Boost–Frequenz 5,8 GHz Prozessor–Cache
30 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Prozessor–Threads
24 Bus Typ DMI4 Anzahl installierter Prozessoren
1 Grundleistung des Prozessors 125 W Maximale
Turboleistung 253 W Speichermedium Integrierter
Kartenleser Ja Gesamtspeicherkapazität 1 TB Optisches
Laufwerk – Typ Nein Speichermedien SSD Anzahl
der installierten Speicherlaufwerke 1 Gesamtkapazität
der SSDs 1 TB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
1 TB SSD Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe Ja
SSD–Formfaktor M.2 Kompatible Speicherkarten SD
Speicher Speicherkapazität 32 GB RAM–Speicher
maximal 128 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM
Speicherlayout 2 x 16 GB Speicherkartensteckplätze
4x DIMM Speichertaktfrequenz 4800 MHz Ohne ECC
Ja Speicherkanäle Dual–channel Grafik Separater
Grafikadapter Ja Eingebaute Grafikadapter Ja Getrennter
GPU–Hersteller NVIDIA Dediziertes Grafikadaptermodell
NVIDIA RTX A2000 Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6 Separater Grafik–Adapterspeicher 12 GB Anzahl
dedizierter Grafikkarten 1 On–Board–Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 770 Anzahl Grafikadapter Mini–DisplayPort–Anschlüsse
4 Software Installiertes Betriebssystem Windows
11 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit Betriebssystemsprache
Deutsch Design Gehäusetyp Tower Volumen (l) 27
l Unterstützte Positionierung Senkrecht Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Produktfarbe
Schwarz Lieferumfang Anzeige enthalten Nein Maus
enthalten Ja Tastatur enthalten Ja Leistungen
Produkttyp Arbeitsstation Motherboard Chipsatz
Intel W680 Audio–Chip Realtek ALC897Q–CG Audio–System
High Definition Audio Eingebaute Lautsprecher
Ja Anzahl der Lautsprecher 1 Passwortschutz Ja
Passwortschutz–Art BIOS,
Power on, Supervisor BIOS–Typ UEFI Trusted Platform
Module (TPM) Ja Leistung Stromversorgung 750 W
Stromversorgung – Eingang Spannung 100 – 240 V
80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Platinum Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 10 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3048 m Höhe bei
Lagerung 0 – 12192 m Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 6 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 HDMI–Version 2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2 DisplayPorts–Version 1.4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Mikrofon–Eingang Ja Line–out Ja Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
LAN–Controller Intel® I219–LM WLAN Nein Bluetooth
Nein Gewicht und Abmessungen Breite 180 mm Tiefe
370 mm Höhe 415 mm Gewicht 13,6 kg Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max) 1 Zertifikate Zertifizierung
EPEAT Gold Registered ENERGY STAR 8.0 ErP Lot
3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700K
Taktfrequenz
3,4 GHz (P–Kern) / 2,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,4 GHz (P–Kern) / 4,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Massenspeicher–Controller (2.)
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
PCI Express (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 4 x Mini DisplayPort 1.4a
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
750 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
92%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
41,5 cm
Gewicht
13,6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.648,58*
€ 1.754,04*
Frei Haus
ab € 1.688,96*
€ 1.801,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.693,51*
€ 1.812,02*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 1.703,55*
€ 1.814,01*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 1.776,72*
€ 1.898,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,05*
€ 2.258,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,75*
€ 2.251,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,72*
€ 2.192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.809,34*
€ 2.153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,72*
€ 2.114,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.