Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching 5420 Series Switch L3 managed 16 x 100/1000/2.5G PoE++ + 32 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ Uplink + 2 x SFP-DD stapelbar an...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extreme Networks ExtremeSwitching 5420 Series Switch L3 managed 16 x 100/1000/2.5G PoE++ + 32 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ Uplink + 2 x SFP-DD stapelbar an...
Extreme Networks ExtremeSwitching 5420 Series Switch L3 managed 16 x 100/1000/2.5G PoE++ + 32 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ Uplink + 2 x SFP-DD stapelbar an...
Artikel-Nr.:
     7405B-999630075
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     5420F-16MW-32P-4XE
EAN/GTIN:
     0644728051977
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
extreme networks poe switch

Extreme Networks ExtremeSwitching 5420 Series Switch L3 managed 16 x 100/1000/2.5G PoE++ + 32 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ Uplink + 2 x SFP-DD stapelbar an Rack montierbar 1862 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks ExtremeSwitching 5420 Series 5420F-16MW-32P-4XE - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 32 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) + 2 x SFP-DD (stapelbar) Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 1862 W Leistung: Aggregatbandbreite: 304 Gbit/s ¦ Bildrate: 226,2 Mpps Remoteverwaltungsprotokoll: CLI Leistungsmerkmale: Abtastautomatik pro Gerät, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, MACsec-Unterstützung, Support von LRM Optic Produktzertifizierungen: IEEE 802.1ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Stromversorgung: Wechselstrom 100-120/200-240 V Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 33 cm x 4,4 cm Gewicht: 5,3 kg

Extreme Networks ExtremeSwitching 5420 Series Switch L3 managed 16 x 100/1000/2.5G PoE++ + 32 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ Uplink + 2 x SFP–DD stapelbar an Rack montierbar 1862 W

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Stapelbar Ja Produktfarbe
Violett Zertifizierung CISPR 32,
Class A (International Emissions) AS/NZS CISPR32
CISPR 24 Class A (International Immunity) IEC 61000–4–2 /
EN 61000–4–2 Electrostatic Discharge, 8kV Contact,
15 kV Air, Criteria B IEC 61000–4–3 /EN 61000–4–3
Radiated Immunity 10V/m,
Criteria A IEC 61000–4–4 / EN 61000–4–4 Transient Burst,
2 kV, Criteria B IEC 61000–4–5 /EN 61000–4–5 Surge,
2 kV L–L, 2 kV L–G, Level 3, Criteria B IEC 61000–4–6
Conducted Immunity,
0.15–80 MHz, 10V/rms, 80%AM (1kHz), Criteria A
IEC/EN 61000–4–11 Power Dips & Interruptions,
>30%, 25 periods, Criteria C Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Switch–Ebene L2/L3 Quality
of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes Management
Ja Cloud–verwaltet Ja ARP–Inspektion Ja Konfiguration
der Standorteinstellungen (CLI) Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 32 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)–Ports 16 Menge SFP–Modul–Steckplätze
2 Menge Modul–Steckplätze SFP+ 4 Anzahl der Uplink–Ports
4 Konsolen–Port RJ–45/Micro–USB Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 2 Power over Ethernet (PoE) Power over
Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet (PoE)
Anschlüsse 48 Power over Ethernet (PoE) Leistung
pro Anschluss 90 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 960 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
32000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
304 Gbit/s Transferrate 226,2 Mpps Anzahl Queues
8 Anzahl IP–Schnittstellen 1533 Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3at,
IEEE 802.3bt 10G–Unterstützung Ja Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie 1000BASE–T Vollduplex
Ja IP–Routing Ja Halb–Duplex Ja IP–Adressen Fläche
16000 Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Auto–Abtastung Ja IPv4–Routen 12000 IPv6–Routen
6000 VLAN–Unterstützung Ja Anzahl der VLANs 4094
Leistung Energiequelle AC Netzteil enthalten Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 47/63 Hz Stromverbrauch
(max.) 2152 W Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung
Ja IPv4 Multicast–Einträge 6000 Sicherheit Zugriffkontrollliste
Ja Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang 1024 Zugriffskontrollliste
(ACL) Eingang 8000 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 50 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10
– 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 – 95 %
Höhe bei Betrieb 0 – 3000 m Wärmeableitung 790
BTU/h Gewicht und Abmessungen Breite 441 mm Tiefe
330 mm Höhe 44 mm Gewicht 5,3 kg Protokolle Unterstützte
Netzwerkprotokolle IPv4,
IPv6 Leistungen Geräuschpegel 45,3 dB

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 32 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) + 2 x SFP–DD (stapelbar)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
1862 W
Leistung
Aggregatbandbreite: 304 Gbit/s ¦ Bildrate: 226,2 Mpps
Max. Einheiten pro Stack
8
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
128–Bit AES, 256–Bit–AES
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, MACsec–Unterstützung, Support von LRM Optic
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 100/1000/2.5G RJ–45 PoE++ – 90 W ¦ 32 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 4 x 1/10 GBase–X SFP+ Uplink ¦ 2 x Netzwerk–Stapelvorrichtung SFP–DD ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 2 x USB ¦ 1 x Konsole (micro–USB)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Gestellte Leistung
1200 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–120/200–240 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License, ExtremeCloud IQ Pilot (1 Jahr)
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5,3 kg

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.856,21*
€ 8.968,73*
Frei Haus
ab € 8.917,64*
€ 9.030,16*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 9.036,77*
€ 9.149,29*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 10.478,72*
€ 10.591,24*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.149,29*
€ 10.887,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.118,61*
€ 10.851,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.057,23*
€ 10.778,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.036,77*
€ 10.753,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.