Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 65W USB-C Wall Adapter US Digital/Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 65W USB-C Wall Adapter US Digital/Daten
Lenovo 65W USB-C Wall Adapter US Digital/Daten
Artikel-Nr.:
     7405B-999630409
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X21L54608
EAN/GTIN:
     0195892083870
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Lenovo 65W USB-C Wall Adapter US Digital/Daten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo - USB-C Netzteil - 65 Watt Gerätetyp: USB-C Netzteil - extern Gewicht: 175 g Lokalisierung: Vereinigte Staaten Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 5 / 9 / 15 / 20 V Leistungskapazität: 65 Watt Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,6 cm x 2,85 cm x 5,6 cm

Lenovo 65W USB–C Wall Adapter US Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Der Lenovo 65W USB–C–Wandadapter ermöglicht effizientes
mobiles Laden zu einem günstigen Preis.
Mit PD 3.0–Protokoll unterstützt er das schnelle
Laden von USB–C–Geräten mit bis zu 65 W.
Mit einem 1,7 m langen Kabel und einstellbaren
Ausgangsspannungen (5V/9V/15V/20V) haben Sie immer
Strom für USB–C–Laptops und mobile Geräte,
wenn Sie ihn brauchen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USB–C Netzteil – extern
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Ausgangsspannung
5 / 9 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Leistungskapazität
65 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1.7 m
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, IRAM, SII, PSE Mark, KC, Kvalitet, SONCAP, CECP, KONCAR, INSM, EAC, ISC, BIS, NRCAN, SIRIM, Morocco, UKCA, SEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,6 cm
Tiefe
2,85 cm
Höhe
5,6 cm
Gewicht
175 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11,8 cm
Transporttiefe
9,55 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
265 g

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, lenovo ladegerät usb c, ladegerät usb, ladegerät usb c, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 38,76*
€ 6,78*
ab € 33,27*
€ 44,71*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 33,10*
€ 44,73*
€ 3,50*
ab € 33,96*
€ 45,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.