Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Case ATX A-303 Slant Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Case ATX A-303 Slant Gehäuse
Inter-Tech Case ATX A-303 Slant Gehäuse
Artikel-Nr.:
     7405B-999630598
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881363
EAN/GTIN:
     4260455648295
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Inter-Tech Case ATX A-303 Slant Gehäuse

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech A-303 Slant - Tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower Gaming: Ja Seitenplatte mit Fenster: Ja, Acryl E/A-Anschlüsse: 2 x USB 2.0
    1 x USB 3.0 Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: RGB-Frontpanel Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,7 cm x 34,4 cm x 41,5 cm Gewicht: 2,1 kg

Inter–Tech Case ATX A–303 Slant Gehäuse

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Form und Funktion mit dem Inter–Tech A–303 Slant Systemgehäuse. Dieses Gaming–Tower–Gehäuse wurde für Enthusiasten und Gamer entwickelt und unterstützt eine breite Palette von Motherboards, einschließlich ATX, Mini–ITX und microATX, um die Kompatibilität mit Ihrer bevorzugten Systemkonfiguration zu gewährleisten. Das A–303 Slant zeichnet sich auch durch seine Kühleffizienz aus. Mit drei 120–mm–Lüfterhalterungen an der Vorderseite und einer zusätzlichen 80–mm–Halterung an der Rückseite bietet es einen optimalen Luftstrom, um Ihre Komponenten bei intensiven Gaming–Sessions kühl zu halten. Die RGB–Frontblende sorgt für einen Hauch von Stil und ermöglicht es Ihnen, das Aussehen Ihres Systems individuell zu gestalten, während die Seitenblende mit Acrylglasfenster stolz die Innereien Ihres Systems zeigt. Mit sieben Steckplätzen und mehreren internen Schächten ist die Erweiterung ein Kinderspiel und bietet reichlich Platz für zukünftige Upgrades. Ganz gleich, ob Sie einen neuen PC bauen oder einen bestehenden aufrüsten möchten, das A–303 Slant erfüllt Ihre Anforderungen.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Tower
Gaming
Ja
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Acryl
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
2
Kühlsystem
Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1
Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 3
Max. Höhe des CPU–Kühlers
145 mm
Maximale Länge Videokarte
240 mm
Systemgehäuse–Merkmale
RGB–Frontpanel
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
19,7 cm
Tiefe
34,4 cm
Höhe
41,5 cm
Gewicht
2,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,67 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,84*
€ 27,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,38*
€ 27,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,44*
€ 27,88*
13 Tage
14
€ 6,29*
ab € 27,16*
€ 28,64*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 31,02*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.