Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EliteGroup LIVA Q3 Plus Mini-PC Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz RAM 4 GB SSD eMMC 128 Radeon Vega 8 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 Win 10 Pro 64-Bit Monitor: keiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EliteGroup LIVA Q3 Plus Mini-PC Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz RAM 4 GB SSD eMMC 128 Radeon Vega 8 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 Win 10 Pro 64-Bit Monitor: keiner
EliteGroup LIVA Q3 Plus Mini-PC Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz RAM 4 GB SSD eMMC 128 Radeon Vega 8 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 Win 10 Pro 64-Bit Monitor: keiner
Artikel-Nr.:
     7405B-999643119
Hersteller:
     EliteGroup
Herst.-Nr.:
     95-677-MZ6A04
EAN/GTIN:
     4711064006087
Suchbegriffe:
Elitegroup Komplettsysteme
Elitegroup Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

EliteGroup LIVA Q3 Plus Mini-PC Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz RAM 4 GB SSD eMMC 128 Radeon Vega 8 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 Win 10 Pro 64-Bit Monitor: keiner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ECS LIVA Q3 Plus - Mini-PC - Ryzen Embedded V1605B 2 GHz - 4 GB - SSD 128 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: AMD Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz (3,6 GHz) (Quad-Core) Cache-Speicher: 4 MB L3 Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 4 GB DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 128 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: AMD Radeon Vega 8 Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 4.1 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit-Version Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 7,4 cm x 5,21 cm Gewicht: 359 g

EliteGroup LIVA Q3 Plus Mini–PC Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz RAM 4 GB SSD eMMC 128 Radeon Vega 8 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 Win 10 Pro 64–Bit Monitor: keiner

Produktbeschreibung:

Der LIVA Q3 Plus ist kleiner als eine Maus und enthält die AMD Ryzen Embedded V1605B APU. Der V1605B ist ein 4–Kern/8–Thread–SoC mit 15 W Thermal Design Power (TDP) und einer unglaublichen Leistung, die einen neuen Standard in der Rechenleistung für Embedded Designs der nächsten Generation setzt. Die interne GPU bietet eine Leistungssteigerung von bis zu 47 % im Vergleich zu Konkurrenzprodukten.
Der LIVA Q3 Plus unterstützt bis zu 2 unabhängige Displays über HDMI/Mini DisplayPort. Das gibt Ihnen die Flexibilität, Ihren Desktop–Arbeitsbereich zu erweitern und Multitasking auf zwei Bildschirmen ohne jegliche Einschränkung durchzuführen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen Embedded V1605B
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,6 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – eMMC
Kapazität
1 x 128 GB
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Vega 8
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x HDMI–Ausgang ¦ 1 x Mini DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung
CEC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64–Bit–Version
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,4 cm
Tiefe
7,4 cm
Höhe
5,21 cm
Gewicht
359 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 169,07*
€ 186,53*
€ 3,50*
ab € 216,68*
€ 234,80*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 216,37*
€ 234,81*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 239,46*
€ 258,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.