Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem Core i7 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem Core i7 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Windows 11 Professional
Step PC Komplettsystem Core i7 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999658419
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1077881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Komplettsystem Core i7 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Windows 11 Professional

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Speichertyp: DDR4 Hauptspeicher: 8 GB Festplattentyp: NVMe CPU Taktfrequenz: 2,2 GHz - 2,9 GHz Festplatte: 512 GB Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i7 Produktlinie: Step Step-PC Serie

Step PC Komplettsystem Core i7 RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Windows 11 Professional

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i7
CPU Taktfrequenz
2,8 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Festplattentyp
NVMe
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Step Komplettsysteme, Step Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 1,00*
ab € 530,89*
€ 541,10*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 675,48*
€ 686,60*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,60*
€ 817,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,37*
€ 815,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,48*
€ 803,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.