Seagate Game Drive for PlayStation 2 TB GB
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Seagate Game Drive for PlayStation - Festplatte - 2 TB - USB 3.2 Gen 1 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1 Merkmale: Blaue LED-Beleuchtung Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm x 12,25 cm x 1,45 cm Gewicht: 167 g Lokalisierung: EMEA
Seagate Game Drive for PlayStation 2 TB GB
Produktbeschreibung:
OFFIZIELL LIZENZIERT Angepasste Firmware zur Verwendung
mit allen PS5TM– und PS4TM–Modellen BLAUE BELEUCHTUNG
Die blaue LED–Beleuchtung setzt die Festplatte
in Szene FÜR IHRE SPIELESAMMLUNG Dank 2 TB Speicher
müssen Sie keine Spiele mehr löschen und mühsam
erneut herunterladen PERFEKT ZUM MITNEHMEN Superleicht
– ideal zum Mitnehmen Ihrer gesamten Spielesammlung
MIT PS5 KOMPATIBEL Speichern Sie all Ihre PS5–Titel
und übertragen Sie sie zum Spielen auf die Konsole
FÜR PS4 Starten Sie PS4–Spiele direkt von der
externen Festplatte Vergrößern Sie Ihren Gaming–Speicher
mit der Game Drive for PS5™.
Diese offiziell für PlayStation® lizenzierte Festplatte
funktioniert nahtlos mit PS5– und PS4™–Konsolen
und sorgt dank einer blauen LED für eine coole
Gaming–Atmosphäre.
Archivieren Sie Ihre PS5–Spiele auf der Festplatte,
um sie zu übertragen oder überallhin mitzunehmen.
Mit den 5 TB zusätzlichen Speicherplatz haben
Sie alle Ihre Spiele immer dabei und müssen keine
Titel mehr löschen.Offiziell lizenziert für PlayStation®–KonsolenViel
Speicher für coole Gamer.
Passende Firmware zur nahtlosen Verwendung mit
allen PS5™– und PS4™–Modellen,
einfach anschließen und direkt in die Action eintauchen.Cooles
LeuchtenDie integrierte LED–Beleuchtung taucht
Ihr Gaming–System in ein blaues Licht.Erstellen
Sie die ultimative SpielebibliothekSammeln Sie
alle Ihre Spiele,
Anwendungen und Medien auf der PS5 und PS4 – Sie
müssen keine Spiele mehr löschen oder erneut herunterladen.Game
Drive mit 2 TB: Speicher für +30 PS5–Spiele oder
+50 PS4–SpieleGame Drive mit 5 TB: Speicher für
+60 PS5–Spiele oder +100 PS4–SpielePerfekt zum
MitnehmenLeichtes Design ideal zum Mitnehmen Ihrer
gesamten Spielebibliothek.Mit PS5™ kompatibelSpeichern
Sie Ihre PS5™–Spiele auf der Game Drive und übertragen
Sie sie auf die interne SSD der PS5™,
um sie zu spielen. Sie ist mit allen Modellen
der PS5 kompatibel™.Für PS4™Speichern und spielen
Sie alle Ihre PS4™–Spiele direkt über die externe
Festplatte – Sie können auch PS4–Spiele auf der PS5™ spielen.
Und sie ist mit allen Modellen der PS4 kompatibel™.Schneller
AnschlussUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) High–Speed–Anschluss
für schnelles Gaming,
kein Werkzeug oder Netzteil erforderlich.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Merkmale
Blaue LED–Beleuchtung
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Stromversorgung
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
PlayStation 4 Systemsoftware Version 4.5 oder aktuellere Version, PlayStation 5 Systemsoftware–Version 21.01–03 oder später
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0–Kabel – extern – 46 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre