Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S9+ Ultra Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S9+ Ultra Black
Samsung Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S9+ Ultra Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999663553
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX910BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806095085807
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Samsung Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S9+ Ultra Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-DX910 - Tastatur und Foliohülle (Buch-Cover) - Slim - QWERTZ - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur und Foliohülle Schnittstelle: Bluetooth, POGO pin Lokalisierung und Layout: QWERTZ Tastenanzahl: 80 Farbe: Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,74 cm x 1,5 cm x 21,14 cm Gewicht: 468.9 g Entwickelt für: Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S9+ Ultra Black

Produktbeschreibung:

Leistungen Markenkompatibilität Samsung Kompatibilität
Galaxy Tab S9 Ultra Produktfarbe Schwarz Maximale
Bildschirmgröße 37,1 cm Abdeckung Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Kabellos
Geräteschnittstelle Pogo Pin Tastatur Tastaturaufbau
QWERTZ Tastatursprache Deutsch Tastatur – Tastenanzahl
80 Eingabegerät Nein Numerisches Keypad Nein Gewicht
und Abmessungen Breite 327,4 mm Tiefe 15 mm Höhe
211,4 mm Gewicht 468,9 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle
Bluetooth, POGO pin
Eingabegerät
Tastenanzahl
80
Lokalisierung und Layout
QWERTZ
Breite
32,74 cm
Tiefe
1,5 cm
Höhe
21,14 cm
Gewicht
468.9 g
Tragetasche
Farbe
Schwarz
Funktionen
Umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, Halter für S Pen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
POGO
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
€ 2,90*
ab € 108,08*
€ 133,67*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 108,22*
€ 133,68*
€ 3,50*
ab € 110,59*
€ 137,21*
€ 5,95*
ab € 112,06*
€ 140,85*
Lager 7405
93
€ 1,00*
ab € 119,81*
€ 148,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.