DIGITUS Industrial 4+2-Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Artikeldetails:
- Netzwerkstandards: Ethernet Übertragungsmodus: Voll-Duplex Portzahl: 2 Netzwerkstandards: Power over Ethernet Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45
DIGITUS Industrial 4+2–Port L2 managed Gigabit Ethernet PoE Switch
Produktbeschreibung:
Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe Black,
Blue Gehäusematerial Metall Internationale Schutzart
(IP–Code) IP40 DIN–Schienen–Montage Ja Vandalesicher
Nein Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Nein Ursprungsland China Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Switch–Ebene L2 Quality of
Service (QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
4 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Anzahl Gigabit Ethernet
(Kupfer) Anschlüsse 4 Anzahl installierten SFP
Module 2 Optischer Kabelverbinder SFP Power over
Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Ja Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
1 Gbit/s Transferrate 15 Mpps Store–and–Forward
Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
10240 Datenpaket–Pufferspeicher 4,1 MB Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.3af 10G–Unterstützung Nein
Port–Spiegelung Ja Vollduplex Ja Halb–Duplex Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation
Ja Broadcast–Sturmkontrolle Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s VLAN–Unterstützung Nein Virtuelle
LAN–Funktionen IP subnet–based VLAN,
MAC address–based VLAN, Port–based VLAN, Protocol–based VLAN,
Voice VLAN Anzahl der VLANs 4094 Energie Energiequelle
DC/PoE Netzteil enthalten Ja Unterstützung für
redundantes Netzteil Ja DC input Spannung 48 –
57 V Stromverbrauch (Standardbetrieb) 5 W Druckanstiegsschutz
Ja Druckanstieg–Schutzspannung 4 kV Sicherheit
Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping Ja MAC Adressen
Filtern Ja Verpackungsdaten Schnellstartübersicht
Ja Betriebsanleitung Ja Verpackungsbreite 158
mm Verpackungstiefe 66 mm Verpackungshöhe 213
mm Verpackungsvolumen 2221,16 cm³ Paketgewicht
735 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –40
– 80 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 80
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 95
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Gewicht
und Abmessungen Breite 143,7 mm Tiefe 104 mm Höhe
47,7 mm Gewicht 700 g Sonstige Funktionen Bandbreite
20 Gbit/s Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit
Ethernet Leistungen Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF) 7405–300000 h Logistikdaten VK Zolltarifcode 7405–85176200
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Technische Daten