Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 128
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 128
Artikel-Nr.:
     7405B-999698650
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1078119
EAN/GTIN:
     4260700592410
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 128

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Speichertyp: DDR4 Hauptspeicher: 8 GB CPU Taktfrequenz: 1,8 GHz - 2,1 GHz Netzteilleistung: 65W Festplatte: 128 GB Farbe: Schwarz CPU: Core i3 Produktlinie: Step Step-PC Serie

Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 128

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i3
CPU Taktfrequenz
2,1 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Netzteilleistung
65 W
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
128 GB
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 320,56*
€ 327,49*
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 330,24*
€ 337,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.