Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard EEB Sockel SP5 Single DIMM SATA 6 GB/s RJ-45 PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard EEB Sockel SP5 Single DIMM SATA 6 GB/s RJ-45 PCI
ASRock Mainboard EEB Sockel SP5 Single DIMM SATA 6 GB/s RJ-45 PCI
Artikel-Nr.:
     7405B-999699024
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     GENOAD8X-2T/BCM
EAN/GTIN:
     4711430520896
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
asrock mainboard
mainboard

ASRock Mainboard EEB Sockel SP5 Single DIMM SATA 6 GB/s RJ-45 PCI

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack GENOAD8X-2T/BCM - Motherboard - SSI EEB - LGA6096 Socket Produkttyp: Motherboard - SSI EEB Prozessorsockel: 1 x LGA6096 Socket Kompatible Prozessoren: EPYC 9004 Series Max. RAM-Größe: 4096 GB Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR5 registriert, 3DS-RDIMM Massenspeicher-Schnittstellen: 16 x SATA-600, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 Dedizierter Videospeicher: 512 MB DDR4 SDRAM LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

ASRock Mainboard EEB Sockel SP5 Single DIMM SATA 6 GB/s RJ–45 PCI

Produktbeschreibung:

Single Sockel SP5, 8 DIMM Slots, DDR5, ASPEED AST2600,
2x RJ–45 10GbE, 2x USB–A 3.2, 1x PCIe 4.0 x8,
7x PCIe 5.0 x16,
1x PCIe x8, 4x MCIO, 2x M.2, bis zu 16x SATA 3

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – SSI EEB
Prozessorsockel
LGA6096 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
EPYC 9004 Series
Unterstützter RAM
Max. Größe
4096 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4800 MHz
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS–RDIMM
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher
512 MB DDR4 SDRAM
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8211F / Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
8 x DIMM 288–polig ¦ 1 x CPU ¦ 7 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x8 ¦ 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) ¦ 4 x PCIe 5.0 x4 (MCIO)
Speicherschnittstellen
SATA–600 / PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – 4 Geräte ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 / PCIe 5.0 –anschlussstellen: 12 x 7–poliger externer SATA (via 3 x MCIO)
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x VGA
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 3 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, SPI BIOS Flashing, PnP–Support, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Systemspannung, Lüftersteuerung, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x M.2 Schrauben, IO–Abschirmung
Enthaltene Kabel
Kabel MCIO x4 auf 4 x SATA 6 Gb/s
Breite
32,1 cm
Tiefe
33 cm

Weitere Suchbegriffe: mainboard pcie, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 957,28*
€ 1.056,58*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.012,22*
€ 1.111,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,08*
€ 1.322,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,66*
€ 1.302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,21*
€ 1.266,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,22*
€ 1.204,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.