Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 722d DECT Mobilteil lieferbar vorraussichtlich ab 09 2023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitel 722d DECT Mobilteil lieferbar vorraussichtlich ab 09 2023
Mitel 722d DECT Mobilteil lieferbar vorraussichtlich ab 09 2023
Artikel-Nr.:
     7405B-999700080
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51310671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Mitel 722d DECT Mobilteil lieferbar vorraussichtlich ab 09 2023

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Mitel 722dt - schnurloses Erweiterungshandgerät Produkttyp: Schnurloses Erweiterungshandgerät Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte: 1 Norm für schnurlose Telefone: DECT\GAP Freisprecheinrichtung: Ja Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja

Mitel 722d DECT Mobilteil lieferbar vorraussichtlich ab 09 2023

Produktbeschreibung:

MITEL 722dt – DECT–Handset (2,4“ LCD–Farbdisplay | DECT & GAP | Bluetooth 5.0 | Duplex–Freisprechen | antimikrobiell | IP44)

Das benutzerfreundliche MITEL 722dt DECT–Telefon ist ein High–End–Telefon für den professionellen Einsatz.

Die multifunktionale Notruftaste auf der Oberseite des Telefons macht das MITEL 722dt zum idealen Begleiter nicht nur für sicherheitsrelevante Berufe, sondern auch für Krankenhäuser und andere vertikale Branchen. Viele frei programmierbare Tasten unterstützen eine einfache Navigation und die Nutzung verschiedener Leitungen. Das Telefon ist mit einer Bluetooth 5.0–Schnittstelle für ein schnurloses Headset ausgestattet und ermöglicht so maximale Bewegungsfreiheit.

HIGHLIGHTS

  • 2,4“ LCD–Farbdisplay (240 x 320 Pixel | 64.000 Farben) mit Hintergrundbeleuchtung
  • Neues, überarbeitetes GUI–Design mit neuem Farbschema, neuen Symbolen und neuer Navigation
  • Telefonbuch mit Speicherkapazität für bis zu 200 Kontakten (mit je 8 möglichen Einträgen)
  • Bis zu 5 Benutzerprofile können konfiguriert werden
  • Unterstützt DECT–Standard–Verschlüsselung (DECT–Sicherheit zertifiziert)
  • Verschiedene Klingeltöne für: interne und externe Anrufe, Nachrichten, Alarm und Notrufe
  • 44 polyphone Klingeltöne (Midi–Typ), 29 normale Klingeltöne und 7 Alarmtöne mit automatischer Lautstärkeregelung
  • Automatische und manuelle Tastensperre (optionale Tastensperre mit 4–stelliger PIN)
  • Automatische Rufannahme bei Entnahme aus dem Ladegerät
  • Anrufliste mit 50 Einträgen und Wahlwiederholungsliste mit 30 Einträgen
  • Seitliche Tasten für Lautstärke und Stummschaltung
  • Beschichtetes Tastenfeld für eine bessere Haltbarkeit und Antimikrobiell behandelte Kunststoffe
  • Lautsprechergitter auf der Rückseite für eine hervorragende Audioqualität
  • Integrierte Duplex Lautsprecher & Freisprecheinrichtung
  • Vibrationsmodus & Multifunktionale Alarmtaste
  • Priorisierte und farbkordierte Nachrichten
  • Bluetooth 5.0 (Klasse 2)
  • Schnittstelle für MicroSD–Speicherkarten
  • 4–Wege–Navigationstaste & 3 Softkeys
  • Sprachcodecs: G.722 & G.726
  • USB–C Ladefunktion und 3,5mm Headset–Anschluss
  • Hervorragende Batteriekapazität (Li–Ionen Akku | 920mAh | 3,7V)
  • Schutzklasse: IP44
  • Maße: 146 x 56 x 22 mm
  • Gewicht: ca. 158g
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang ohne Tischladegerät

Neues ProduktdesignDie 722dt–Searie verfügt über ein neues, überarbeitetes GUI–Design mit einem neuen Farbschema, neuen Symbolen und einer neuen Navigation, basierend auf MITELS jahrzehntelanger Erfahrung im DECT–Telefon–Markt sowie auf dem Feedback unserer Endkunden aus verschiedenen Märkten.

Entwickelt für Ihr Business Viele frei programmierbare Tasten unterstützen eine einfache Navigation und die Nutzung verschiedener Leitungen. Ausgestattet mit einer Bluetooth–Schnittstelle für ein schurloses Headset, ermöglicht das MITEL 722dt maximale Bewegungsfreiheit. Die Notruftaste auf der Oberseite des Telefons macht das MITEL 722dt zum idealen Begleiter nicht nur für sicherheitsrelevante Berufe, sondern auch für Krankenhäuser und andere vertikale Branchen.

Die MITEL DECT–LösungMITEL ist führend auf dem weltweiten Markt für DECT–Telefone und umfasst einzigartige DECT–Lösungen, die Over–the–Air–Synchronisation, verbesserte Signalstärke, fortschrittliche Sicherheitsprotokolle und HiQ–Audioqualität bieten. Die neuen attraktiven Telefone führen die mobile Kommunikation mit Einfachheit, Eleganz und Langlebigkeit in die Zukunft.

AntimikrobiellDie DECT–Telefone 722dt von MITEL werden aus Kunststoffen hergestellt, die mit einer antimikrobiellen Verbindung von BioCote behandelt wurden, die nachweislich das Wachstum bestimmter Bakterien auf den Kunststoffoberflächen des Telefons hemmt. Das Design des Telefons minimiert außerdem Ritzen und Löcher, in denen sich Keime, Schmutz und Dreck ansammeln könnten. Das macht es perfekt für den Einsatz in Krankenhäusern, Schulen und Pflegeheimen.

DisplayDas neue große 2,4–Zoll–DECT–Telefon–Display nutzt führende Technologien und zeichnet sich durch außergewöhnliche Leistung, Benutzerfreundlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und ein kompaktes Format aus. Ein neues visuelles Erlebnis in der DECT–Kommunikation.

AudioDie 722dt DECT–Serie unterstützt die 3,5–mm–Kopfhörerbuchse, um die meisten auf dem Markt erhältlichen Headsets zu unterstützen. Für den Freisprechbetrieb verfügt das Telefon über einen Lautsprecher und ein Lautsprechergitter auf der Rückseite des Telefons, um eine hervorragende Duplex–Audio–Lautsprecherqualität zu gewährleisten.

Bluetooth 5.0Die 722dt DECT–Telefone unterstützen jetzt Bluetooth 5.0. Im Vergleich zu Bluetooth 4.0 hat sich der Abdeckungsbereich vervierfacht. Bluetooth 5.0 ist doppelt so schnell und energieeffizienter, da es Bluetooth Low Energy für alle kompatiblen Geräte nutzen kann.

Handhabung von AlarmenDer Umgang mit Alarmen ist in Unternehmen heute wichtiger denn je geworden, daher ist das 722dt mit einer Alarmtaste ausgestattet. Die zusätzliche Notruftaste macht das MITEL 722dt zum idealen Begleiter nicht nur für sicherheitsrelevante Berufe, sondern auch für Krankenhäuser und andere vertikale Branchen.

AufladenDie 700d DECT–Serie kann über das Tischladegerät, das Rack–Ladegerät oder das Batteriefach–Ladegerät (das einen schnellen Austausch der Batterie ermöglicht) aufgeladen werden. Das Telefon verfügt jetzt über USB–C, um die heute am weitesten verbreiteten Ladekabel zu unterstützen. Die Verwendung von USB–C entspricht zudem der neuesten EU–Anforderung für alle neuen mobilen Geräte.

KompatibilitätDie neue 700d DECT–Serie erfordert die neueste MITEL SIP–DECT–Version und arbeitet mit den vorhandenen 600d DECT–Telefonen und MITEL SIP–DECT–Basisstationen zusammen. Nutzen Sie Ihre bestehende Investition in die MITEL–Infrastruktur – Sie müssen nichts neu aufsetzen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Schutz
Kratzfest, schmutzabweisend, antimikrobiell, IP44
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Wireless–Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Position des Wählers
Hörer
Freisprecheinrichtung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
5
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Alarm, USB–Ladeanschluss, Rauschunterdrückungssystem, Vibrationsalarm, Messaging, Notfallschlüssel, robust
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
6,1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini–Phone 3,5 mm ¦ USB Type–C
Batterie
Kapazität
920 mAh
Technologie
Wiederaufladbar
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5,6 cm
Tiefe
2,2 cm
Höhe
14,6 cm

Weitere Suchbegriffe: cordless phone, mitel dect, dect, Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 130,80*
€ 165,20*
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 176,06*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 146,82*
€ 184,16*
€ 6,90*
ab € 155,32*
€ 192,43*
1 Tag
32
€ 2,90*
ab € 155,83*
€ 193,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.