Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Sales KPC-1370 blau Kinderkamera mit Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter Sales KPC-1370 blau Kinderkamera mit Drucker
Inter Sales KPC-1370 blau Kinderkamera mit Drucker
Artikel-Nr.:
     7405B-999700909
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112150100010
EAN/GTIN:
     5706751072529
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera

Inter Sales KPC-1370 blau Kinderkamera mit Drucker

Artikeldetails:

  • Typ: Digitalkamera Farbe: Blau Pixelzahl Sensor nativ: Sonstige Pixelzahl Sensor nativ

Inter Sales KPC–1370 blau Kinderkamera mit Drucker

Produktbeschreibung:

Anschluss (Details): Micro USB · Auflösung Video optisch: 1440 x 1080 Pixel · Dig. Zoom: 10 x · Display–Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display–Diagonale (in cm): 7,11 cm · Gewicht: 630 g · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Weitere technische Daten: Lithium–Ionen–Akku 800 mAh
Video 1440p, 1080p, 720p interpoliert
Foto 48 MP, 30 MP, 24 MP, 20 MP interpoliert

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Digitalkamera
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Gehäusematerial
Gehäuse: Kunststoff
Gewicht
249 g
Farbe
Blau
Anzeige
Displaygröße (cm)
7,11 cm
Technische Daten
Speicherkarte / interner Speicher
65536 MB
Integrierte Multimedia–Funktionen
Digitalkamera

Weitere Suchbegriffe: Cam, Home & Living
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 31,74*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 37,97*
€ 40,15*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.