Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM
Kingston 16 GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999701699
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C17BB2AK2/16
EAN/GTIN:
     0740617337440
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 16 GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 16 GB: 2 x 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3600 MHz (PC4-28800) Latenzzeiten: CL17 (17-21-21) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16 GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM

Produktbeschreibung:

Kingston FURY Beast DDR4 RGB liefert eine Performance,
die überzeugt, kühnen Style und eine RGB–Beleuchtung
über die gesamte Modullänge für faszinierende,
durchgängige Lichteffekte. Mit automatischer Plug–and–Play–Übertaktung
für Geschwindigkeiten von 2666 MHz er sowohl bereit
für Intel XMP als auch für AMD Ryzen.
FURY Beast DDR4 RGB behält mit seinem eleganten,
flachen Kühlkörper einen kühlen Kopf. Das kostengünstige
Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel–
oder AMD–basierte System,
100% geschwindigkeitsgetestet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
43 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.69
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4–28800)
Latenzzeiten
CL17 (17–21–21)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Spannung
1.35 V
Metallüberzug
Gold
RAM–Leistung
SPD – 2400 MHz – 1.2 V – CL17 – 17–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1.35 V – CL15 – 15–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3600 MHz – 1.35 V – CL17 – 17–21–21
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
UL 94 V–0, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, kingston ddr4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,51*
€ 61,28*
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 62,65*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,28*
€ 63,46*
€ 6,78*
ab € 46,86*
€ 63,62*
Lager 7405
37
€ 1,00*
ab € 55,91*
€ 72,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.