Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 2.5Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial RJ45-Anschluss SFP -40 -+85Grad 100m Reichweite Commercial 0-+70Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 50...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 2.5Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial RJ45-Anschluss SFP -40 -+85Grad 100m Reichweite Commercial 0-+70Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 50...
ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 2.5Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial RJ45-Anschluss SFP -40 -+85Grad 100m Reichweite Commercial 0-+70Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 50...
Artikel-Nr.:
     7405B-999701841
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4797-INDU
EAN/GTIN:
     4038816129611
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 2.5Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial RJ45-Anschluss SFP -40 -+85Grad 100m Reichweite Commercial 0-+70Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 500 MHz mehr.Eingang: 2,5 GBAusgang: 2.5Gbase-T on line portfür Allnet/AlliedTel

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera

ALLNET Switch Modul SFP+ Mini–GBIC 2.5Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial RJ45–Anschluss SFP –40 –+85Grad 100m Reichweite Commercial 0–+70Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 500 MHz mehr.Eingang: 2,5 GBAusgang: 2.5Gbase–T on line portfür Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,

Produktbeschreibung:

RJ45–Anschluss, SFP,, Industrial –40 –+85Grad,
100m Reichweite, Commercial 0–+70Grad, uncodiert,
Cat6A Kabel oder besser notwendig (500 MHz oder
mehr).Eingang: SFP 2,5 GBAusgang: RJ45 2.5Gbase–T
on line portfür Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Netzwerk
Netzwerkports
RJ–45

Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, SFP+ Kabel, Switch-Modul, gbic-modul allnet, sfp+ kabel, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,00*
ab € 50,66*
€ 65,65*
€ 8,50*
ab € 54,26*
€ 70,02*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 60,51*
€ 76,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.