LevelOne WL-Controller 128APs
Artikeldetails:
- Typ: Access Point Kabellos-Technologie: Kabellos Medium: WLAN Rack Höheneinheiten: 3 Netzwerkstandards: WLAN Portzahl: Sonstige Portzahl Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45 Kompatible Marken: LevelOne
LevelOne WL–Controller 128APs
Produktbeschreibung:
Zentralisiertes Management für bis zu 128 APs
Client Isolation sorgt für eine zuverlässige Abtrennung der WLan Clients
Unterstützt Client, Gateway und Router Modus
Bandbreitenverteilung zwischen verschiedenen APs
Integrierte, robuste Firewall, um Ihr Netzwerk gegen Eindringlinge zu schützen
Unterstützt Auto–Roaming für WLAN–Netzwerke
Der LevelOne WAC–2010 ist ein Gigabit–WLAN–Controller konzipiert für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Netzwerken in KMUs, Pensionen, Hotels und Apartments. Die zentrale Verwaltung von bis zu 128 APs bietet komplette drahtlose Sicherheits– und Servicelösungen für jedes kleine und mittlere drahtlose Netzwerk.
Der WAC–2010 integriert eine Vielzahl von Funktionen mit denen der Administrator auf einfache Weise die AP–Konfiguration aufbauen kann. Einschließlich tagbasierter VLAN–Einstellungen, AP–Firmware Aktualisierung, als auch die Überwachung über Anzahl und den Status der angeschlossenen APs und Benutzer.
Der WAC–2010 Controller ist auch ein Internet–Gateway mit robuster Firewall zum Schutz vor Eindringlingen, 1 WAN– und 4 LAN–Ports in Gigabit–Geschwindigkeit ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Verteilung der Daten im Netzwerk.
Der LevelOne WAC–2010 unterstützt auch die Echtzeit–Steuerung der Signalstärke und Interferenzinformationen. Mit den Ergebnissen reguliert der WAC–2010 die Netzwerkauslastung, die Ausgangsleistung, die HF–Abdeckung und die Kanalverteilung der APs automatisch, um die Funkabdeckung, das Roaming der Endgeräte und den Durchsatz zu optimieren.
Allgemein
Farbe Schwarz
Merkmale
? Support AP Management, up to 80 client and 128 AP's
? Support AP Disable, Restart and Reset
? Support AP Configuration Models Auto–loading
? Support AP Layer 2 Roaming
? Auto–cross–IP detection and Distribution to avoid AP's IP conflict in the whole networking
? Support smart QoS and firewall functions under gateway operation mode to protect the whole networking safty
Andere
Zulassungen und Konformität
? CE
? FCC Part 15, Subpart B
? RoHS
Operating humidity 10% RH ~ 90% RH
Operating temperature –20°C ~ 55°C
Storage humidity 5% RH ~ 95% RH
Storage temperature –40°C ~ 70°C
Lieferumfang
? WAC–2010
? Power Cord
? 19" Rack Mount Kit
? Rubber Feet
? Quick Installation Guide
? Declaration of Conformity
Physikalische Spezifikationen
Dimensions (W x D x H) 294 x 189 x 44 mm
Produktgewicht (kg) 1.4
Systemspezifikationen
Flash–Speichergröße 16 MB
Indikator
? POWER
? RUN
? LINK/ACT
Stromversorgung 100–240 VAC, 50–60 Hz
Arbeitsspeichergröße 256 MB
Standards
? IEEE 802.3 10–BASE–T (Ethernet)
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX (Fast Ethernet)
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T (Gigabit Ethernet)
Technische Details:
Allgemeines
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; WLAN
Technische Daten
Kabellos–Technologie
Funk; Kabellos
Kompatibilität
Kompatible Marken
LevelOne
Sonstiges / Zubehör
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
294 x 189 x 44 mm