Apple Uhrarmband für Smartwatch 40mm Größe M/L Black Unity
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 40mm Produkttyp: Uhrarmband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 41 mm, 40 mm, 38 mm Band Größe: M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Black Unity
Apple Uhrarmband für Smartwatch 40mm Größe M/L Black Unity
Produktbeschreibung:
Das Black Unity Sportarmband wurde von Schwarzen
Creatives und Mitstreiter:innen bei Apple designt,
um die Schwarze Geschichte und Kultur zu feiern
und zu würdigen.
Es ist von den Farben der panafrikanischen Flagge
inspiriert und eine Hommage an die vielfältige
Tradition der Quilt–Herstellung.
Drei einzelne Teile aus farbigem Fluorelastomer
werden von Hand zusammengesetzt und zu einem Teil formgepresst.
Zusammen mit dem dynamischen Unity Zifferblatt,
das beim Bewegen der Apple Watch ein sich ständig
veränderndes Muster aus unregelmäßigen Formen zeigt,
verbinden sich diese Farben zu einem einzigartigen Bild.
Der innovative Pin–Verschluss ist lasergraviert mit „Truth.
Power. Solidarity.” Lieferumfang: 1x Apple Watch
Black Unity Sportarmband
Technische Details:
Allgemein
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
M/L (für Handgelenke 150 – 200 mm)
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr