Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB-C Netzteil 100 Watt abgerundete Bauform PC-/Server Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell USB-C Netzteil 100 Watt abgerundete Bauform PC-/Server Typ C
Dell USB-C Netzteil 100 Watt abgerundete Bauform PC-/Server Typ C
Artikel-Nr.:
     7405B-999713236
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     O2PXON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Dell USB-C Netzteil 100 Watt abgerundete Bauform PC-/Server Typ C

Artikeldetails:

  • Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

Dell USB–C Netzteil 100 Watt abgerundete Bauform PC–/Server Typ C

Produktbeschreibung:

5,0A / 20V / 100 Watt USB–C PN: O2PXON

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Elektrische Spannung
20 V

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Netzteile, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.