Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Systems USV 800VA LIN Offline- IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CyberPower Systems USV 800VA LIN Offline- IEC
CyberPower Systems USV 800VA LIN Offline- IEC
Artikel-Nr.:
     7405B-999716190
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     UT800EIG
EAN/GTIN:
     4711027791685
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

CyberPower Systems USV 800VA LIN Offline- IEC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CyberPower UT Utility UT800EIG - USV - 450 Watt - 800 VA Gerätetyp: USV - extern Gewicht: 4,2 kg Eingangsverdrahtung: 1-phasig Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V Ausgangsspannung: Wechselstrom 230 V ± 10% Leistungskapazität: 450 Watt / 800 VA Eingangsanschlüsse: 1 x Stecker Typ F Ausgabeanschlussstellen: 4 x power IEC 60320 C13 Batterie: Bleisäure Anz. Batterien: 1 Netzwerk: Ethernet, USB Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,4 cm x 28 cm x 17,4 cm

CyberPower Systems USV 800VA LIN Offline– IEC

Produktbeschreibung:

CyberPower UT800EIG USV

CyberPower UT800EIG USV

CyberPower UT800EIG gewährleistet Stromversorgungsschutz für IT–Geräte wie Computer, NAS und Netzwerkgeräte. Konzipiert in der Line–Interaktive Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) bietet sie eine stabilisierte und geregelte Ausgangsspannungsversorgung.

Das patentierte GreenPower UPS ™ Bypass–Design ermöglicht einen äußerst niedrigen Stromverbrauch, dass die Energiekosten senkt. Daneben wird eine niedrigere Betriebstemperatur in der USV erzielt, wodurch die Lebensdauer der Batterie verlängert wird. Die LEDs zeigen Versorgungsinformationen sowie den Akku– und den Betriebsstatus der USV an.

Zu den weiteren Funktionen gehören ein Überlastschutz, EMI–Netzfilter, Datenleitungsschutz und konfigurierbare Alarme.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV – extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
UPS–Technologie
Line–Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
AC 165 – 290 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 1Hz
Eingangsspannungsbereich
± 10%
Eingangsverdrahtung
1–phasig
Nötige Frequenz
50/60 Hz ± 5Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker Typ F
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10% – 50/60 Hz
Leistungskapazität
450 Watt / 800 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung – RJ–45/RJ–11 – 1 Eingangs–/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform
Simulierte Sinuswelle
Energie–Nennleistung
150 Joules
Schutzschaltung
Trennschalter
Batterie
Menge
1
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
30 min bei 60 Watts ¦ 20 min bei 90 Watts ¦ 6 min bei 200 Watts
Ladezeit
6 Stunden
Übertragungszeit
4 ms
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt
Netzwerk
Remote–Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) – 4–poliger USB Typ B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.2 m ¦ USB–Kabel
Besonderheiten
Plastikgehäuse, hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED–Anzeiger, Überlastungsschutz, Starterbatterie, generatorkompatibel, GreenPower UPS Bypass Technology, interne Strombegrenzungsschaltung, integrierter EMI–Filter
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Personal
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
8,4 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
17,4 cm
Gewicht
4,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,9 cm
Transporttiefe
31,5 cm
Transporthöhe
22,9 cm

Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups, Server & USV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 54,34*
€ 70,80*
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 54,36*
€ 70,82*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,13*
€ 74,18*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,47*
€ 76,75*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 64,11*
€ 82,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.