Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WALL STREET CANYON NUC12WSKV7 Barebone Core i7 CD-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WALL STREET CANYON NUC12WSKV7 Barebone Core i7 CD-Laufwerk
ASUS WALL STREET CANYON NUC12WSKV7 Barebone Core i7 CD-Laufwerk
Artikel-Nr.:
     7405B-999718995
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AB2WSK-MRE120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone

ASUS WALL STREET CANYON NUC12WSKV7 Barebone Core i7 CD-Laufwerk

Artikeldetails:

  • Laufwerke optisch: CD-Laufwerk Typ: Barebone Unterstützte CPUs: Core i7 Sockeltyp: Sonstige Sockeltyp

ASUS WALL STREET CANYON NUC12WSKV7 Barebone Core i7 CD–Laufwerk

Produktbeschreibung:

Mini–PC, 1x Core i7 1270P 2,2 GHz, 2x DDR4 SO–DIMM Slots,
dual DDR4–3200, max. 64 GB (UDIMM), Intel Iris XE Graphics,
Bluetooth 5.3, WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi–Fi 6E,
M.2 NVMe, Audio, USB–A 3.1, USB–A 2.0, 2.5 GigE,
RJ–45, 2x Thunderbolt 4, HDMI

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Barebone
Unterstützte CPUs
Core i7
Speichertyp
DDR4
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; Thunderbolt
Netzwerkstandards
WLAN
Anschlüsse
HDMI; RJ–45
Laufwerke optisch
CD–Laufwerk

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,45*
ab € 504,87*
€ 569,20*
Frei Haus
ab € 538,51*
€ 601,63*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 539,80*
€ 602,61*
€ 6,90*
ab € 599,21*
€ 671,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,61*
€ 717,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,08*
€ 710,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,79*
€ 667,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.