Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Case Micro X2 Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Case Micro X2 Duplex
Inter-Tech Case Micro X2 Duplex
Artikel-Nr.:
     7405B-999720088
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881365
EAN/GTIN:
     4260455648448
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse

Inter-Tech Case Micro X2 Duplex

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech X2 Duplex - Micro Tower - micro ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Micro Tower E/A-Anschlüsse: USB 3.2 Gen 2
    USB-C 3.2 Gen 2
    1 x Kopfhörer/Mikrofon Unterstützte Motherboards: microATX, Mini-ITX Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,5 cm x 33,5 cm x 40 cm Gewicht: 4,51 kg

Inter–Tech Case Micro X2 Duplex

Produktbeschreibung:

Der Micro–Tower X2 Duplex von Inter–Tech zeichnet sich durch sein durchdachtes Design und seine praktischen Funktionen aus, die sowohl für Gaming–Enthusiasten als auch für Profis geeignet sind. Seine Kompatibilität mit Micro–ATX– und Mini–ITX–Motherboards bietet Flexibilität beim Aufbau einer breiten Palette von Systemen, von kompakten Büro–Setups bis hin zu leistungsstarken Gaming–Rigs. Das Gehäuse unterstützt High–End–Komponenten, einschließlich CPU–Kühlern bis zu 165 mm und Grafikkarten bis zu 370 mm, so dass Ihr System eine breite Palette von Hardware verarbeiten kann. Die Anschlussmöglichkeiten an der Vorderseite sind modern und umfassend und bieten USB 3.2 Gen 2 und USB–C 3.2 Gen 2 Anschlüsse für schnelle Datenübertragung und bequemen Zugriff auf Peripheriegeräte. Mit Platz für bis zu vier Speicherlaufwerke ermöglicht das X2 Duplex eine anpassbare Mischung aus HDDs und SSDs, die Ihren Speicherbedürfnissen und Vorlieben gerecht wird. Die drei 120–mm–Lüfterhalterungen sorgen für eine effiziente Kühlung und fördern einen hervorragenden Luftstrom, damit Ihr System bei optimalen Temperaturen betrieben werden kann. Egal, ob Sie einen Hochleistungs–Gaming–PC oder eine zuverlässige Workstation bauen, das Inter–Tech X2 Duplex bietet mit seiner Mischung aus Vielseitigkeit, Kühlungspotenzial und Speicherflexibilität eine solide Grundlage.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Micro Tower
Max. Mainboard–Größe
Micro ATX
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU–Kühlers
165 mm
Maximale Länge Videokarte
370 mm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
4
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 ¦ USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
20,5 cm
Tiefe
33,5 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
4,51 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5,24 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 38,34*
€ 40,41*
€ 6,78*
ab € 40,18*
€ 42,36*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 42,37*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 47,71*
€ 50,17*
€ 6,90*
ab € 56,89*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.