Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1 m blau CAT 8 FTP 1 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1 m blau CAT 8 FTP 1 m Blau
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1 m blau CAT 8 FTP 1 m Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-999721991
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80333
EAN/GTIN:
     4043619803330
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat 8.1 1m blau
patch kabel

Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1 m blau CAT 8 FTP 1 m Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Netzwerkkabel - 1 m - Blau Typ: Netzwerkkabel - CAT 8.1 Technologie: FTP-Kabel Leistungsmerkmale: Halogenfrei, ohne Haken, slim, flexible Länge: 1 m Durchmesser: 4.9 mm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau Verpackung: Zip-Polybeutel

Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1 m blau CAT 8 FTP 1 m Blau

Produktbeschreibung:

Das Delock–Netzwerkkabel bietet hohe Leistung und Umweltsicherheit. Es wurde mit einer CAT 8.1–Klassifizierung entwickelt und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MHz, wodurch es sich für Hochgeschwindigkeits–Internetverbindungen, Spiele und Streaming eignet. Das Kabel verfügt über vergoldete Anschlüsse, die eine optimale Signalqualität und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten. Sein schlankes, knickfreies Design erleichtert nicht nur die Installation, sondern minimiert auch das Risiko von Kabelfehlern und erhöht so die Lebensdauer des Kabels. Darüber hinaus ist das Kabel mit einem raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantel ausgestattet, der die Emission von giftigen Gasen im Brandfall deutlich reduziert. Dies macht es zu einer sicheren Wahl für Wohn– und Geschäftsräume. Mit seiner Kombination aus Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit ist das Delock–Netzwerkkabel eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre Netzwerkeinrichtung aufrüsten möchten.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel – CAT 8.1
Technologie
FTP–Kabel
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, slim, flexible
Länge
1 m
Durchmesser
4.9 mm
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 2000 MHz
Verpackungsdetails
Zip–Polybeutel

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel blau, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,65*
€ 6,98*
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 6,98*
€ 6,70*
ab € 4,87*
€ 7,28*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,07*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 9,51*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.