Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1m blau
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 F/FTP Slim 1m blau
Artikel-Nr.:
     832-487241
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80333
EAN/GTIN:
     4043619803330
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden und eignet sich für 40GBASE-T Ethernet Anwendungen mit einer Frequenz von 2 GHz und einer Übertragungsrate bis 40 Gbps.

Slim Patchkabel
Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,65*
€ 6,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 6,98*
€ 6,70*
ab € 4,83*
€ 7,23*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 9,87*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.