Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear 8PT POE++MULTIGIG SMART SWCH Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear 8PT POE++MULTIGIG SMART SWCH Power over Ethernet
Netgear 8PT POE++MULTIGIG SMART SWCH Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999722053
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS108TUP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449168112
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear soho-switch 8 port

Netgear 8PT POE++MULTIGIG SMART SWCH Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Smart MS108TUP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 230 W Leistung: Bandbreite: 40 Gbit/s ¦ Packet-Puffergröße: 1,5 Mbit/s Kapazität: VLAN-Unterstützung: 64 ¦ Multicast-Gruppen: 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, DHCP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, QoS, MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, DHCP-Relais, DHCP-Client, Verhindern von Schleifenbildung, statisches Routing, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, ToS, DSCP-Unterstützung, Link Aggregation, Frequenzgrenze, EEE, WRR, Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, LAG, ununterbrochener PoE, Passwortauthentifizierung, ACL-Support, PoE selbstheilend, erweiterte PoE-Zeitplanung/Timer pro Port, CLI Management, EEE Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 14 cm x 4 cm Gewicht: 900 g Lokalisierung: Europa

Netgear 8PT POE++MULTIGIG SMART SWCH Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

NETGEAR MS108TUP. Switch–Typ: Unmanaged, Switch–Ebene: L2.
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ: 2.5G
Ethernet (100/1000/2500),
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 8.
MAC–Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing–/Switching–Kapazität: 40 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
IEEE.... Power over Ethernet (PoE)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – L3 Lite – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
230 W
Leistung
Bandbreite: 40 Gbit/s ¦ Packet–Puffergröße: 1,5 Mbit/s
Kapazität
VLAN–Unterstützung: 64 ¦ Multicast–Gruppen: 128
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, DHCP
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, IPv6–Unterstützung, QoS, MLD–Snooping, IPv4–Unterstützung, ohne Lüfter, DHCP–Relais, DHCP–Client, Verhindern von Schleifenbildung, statisches Routing, Cloud–verwaltet, Metallgehäuse, ToS, DSCP–Unterstützung, Link Aggregation, Frequenzgrenze, EEE, WRR, Loopback–Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss–basiertes VLAN, Anschluss–Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, LAG, ununterbrochener PoE, Passwortauthentifizierung, ACL–Support, PoE selbstheilend, erweiterte PoE–Zeitplanung/Timer pro Port, CLI Management, EEE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 100/1000/2.5G RJ–45 PoE++ – 60 W ¦ 4 x 100/1000/2.5G RJ–45 PoE+ – 30 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
373,644 Stunden
Produktzertifizierungen
CSA, VCCI, BSMI, EN55024, CCC, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
900 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 319,46*
€ 344,58*
Frei Haus
ab € 335,63*
€ 360,10*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 344,17*
€ 370,03*
Frei Haus
ab € 350,53*
€ 376,38*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 358,11*
€ 383,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.