Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL XGS1010-12 v2 12-Port Gigabit UnmanagedSwitch with 8-Port 1G+ 2-Port 2.5G+ Switch 1 Gbps Unmanaged Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL XGS1010-12 v2 12-Port Gigabit UnmanagedSwitch with 8-Port 1G+ 2-Port 2.5G+ Switch 1 Gbps Unmanaged Rack-Modul
ZyXEL XGS1010-12 v2 12-Port Gigabit UnmanagedSwitch with 8-Port 1G+ 2-Port 2.5G+ Switch 1 Gbps Unmanaged Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999740137
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1010-12-ZZ0102F
EAN/GTIN:
     4718937633708
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
zyxel sfp switch

ZyXEL XGS1010-12 v2 12-Port Gigabit UnmanagedSwitch with 8-Port 1G+ 2-Port 2.5G+ Switch 1 Gbps Unmanaged Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel XGS1010-12 - v2 - Switch - 12 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - managed Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) Leistung: Switching-Kapazität: 66 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 49 Mbit/s Kapazität: Multicast-Gruppen: 128 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, QoS, Reset-Taste, ohne Lüfter, DHCP-Client, Verhindern von Schleifenbildung, Link Aggregation, Static Link Aggregation, WRR, Loop-Erkennung, Web GUI Management-Portal, Passwortauthentifizierung, LED-Statusanzeige Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: AC 100 -240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25 cm x 10,4 cm x 2,7 cm Gewicht: 768 g

ZyXEL XGS1010–12 v2 12–Port Gigabit UnmanagedSwitch with 8–Port 1G+ 2–Port 2.5G+ Switch 1 Gbps Unmanaged Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Produktfarbe Grau Reset–Knopf
Ja LED–Anzeigen Ja Management–Funktionen Switch–Typ
Unmanaged Quality of Service (QoS) Support Ja
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Anzahl
2.5G Ethernet (Kupfer)–Ports 2 Menge Modul–Steckplätze
SFP+ 2 Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
66 Gbit/s Transferrate 49 Mpps Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 12000 Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Auto MDI/MDI–X Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Energie Energiequelle AC/DC
Netzteil enthalten Ja AC Eingangsspannung 100
– 240 V DC input Spannung 12 V Eingangsstrom 1,5
A Stromverbrauch (max.) 15,61 W Sicherheit Zugriffkontrollliste
Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 –
40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 – 90 % Gewicht
und Abmessungen Breite 250 mm Tiefe 104 mm Höhe
24 mm Gewicht 768 g Verpackungsdaten Verpackungsbreite
306 mm Verpackungstiefe 225 mm Verpackungshöhe
64 mm Paketgewicht 1,22 kg Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 12 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung
Switching–Kapazität: 66 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 49 Mbit/s
Kapazität
Multicast–Gruppen: 128 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS), Reset–Taste, ohne Lüfter, DHCP–Client, Verhindern von Schleifenbildung, Link Aggregation, Static Link Aggregation, Weighted Round Robin (WRR), Loop–Erkennung, Web GUI Management–Portal, Passwortauthentifizierung, LED–Statusanzeige
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 2 x 100/1000/2.5G RJ–45 ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
DC 12 V
Erforderliche Netzspannung
AC 100 –240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, BSMI Class B, LVD, EAC, SFF–8431
Maße und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
10,4 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
768 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,6 cm
Transporttiefe
22,5 cm
Transporthöhe
6,4 cm
Transportgewicht
1,127 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, 12 port sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 105,91*
€ 133,37*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 106,23*
€ 133,39*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 108,33*
€ 136,11*
3 Tage
11
€ 6,00*
ab € 108,38*
€ 136,70*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 122,53*
€ 153,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.