Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front camer...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front camer...
Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front camer...
Artikel-Nr.:
     7405B-999741774
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZBDEUB
EAN/GTIN:
     8806095382692
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual-SIM RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED-Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front camera 13 MP Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A25 - Blau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A256B/DSN Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,42 cm (6.5") - (120 Hz) - Super AMOLED Prozessor: Samsung Exynos 1280 2,4 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 6 GB / 128 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Hauptkamera: 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (Seite) Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2280 Minuten Farbe: Blau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.5 mm x 8.3 mm x 161 mm Gewicht: 197 g Reparierbarkeitsindex: 8.4 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.458 W/kg (head) ¦ 1.189 W/kg (body) ¦ 2.02 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy A25 5G Smartphone Dual–SIM RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB microSD slot OLED–Display 6.5" 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Triple–Kamera 50 MP 8 MP 2 MP front camera 13 MP Blau

Produktbeschreibung:

Hochwertiges 120 Hz Super AMOLED–Display für ein
tolles Multimedia–ErlebnisLeistungsstarker Akku
für eine lange LaufzeitFotos mit dem gewissen
Extra dank vielseitiger KamerafunktionenIdealer
Einstieg in die ultraschnelle 5G–Welt1Für Brillanz
gemachtEs ist überwältigend: Mit dem 6,5 Zoll
großen Super AMOLED–Display des Galaxy A25 5G
kommen satte Farben und Details mit einer Spitzenhelligkeit
von bis zu 1.000 Nits voll zur Geltung.
Zusätzlich sorgt die Vision Booster–Technologie
für angepasste Sichtbarkeit bei starkem Lichteinfall
im Außenbereich.
Außerdem reduziert die Eye Comfort Shield–Funktion
schädliches blaues Licht um deine Augen zu schonen.Einfach
im DesignEinfach schnörkellos schön: Das Galaxy
A25 5G kombiniert klares Kamera–Layout und schlankes
Profil zu einem eleganten,
aber schlichten Look. Das auffällige Haze–Finish
rundet das beliebte Smartphone–Design in der gewählten
Farbe stilvoll ab.
Erhältlich in „Blue Black“, „Blue“ und „Yellow“.50
MP für ernstzunehmende FotografieAusgestattet
mit einer 50 MP–Hauptkamera ist dein Galaxy A25 5G bereit,
hochauflösende Momente inklusive Bildstabilisierung
festzuhalten.Genieße gelungene SelfiesNimm mit
der 13 MP–Frontkamera deines Galaxy A25 5G scharfe,
klare und einfach beeindruckende Selfies auf.Jede
Menge Power für dichMit einem leistungsstarken
Exynos 1280–Prozessor kannst du stundenlang genau das tun,
was dir Spaß macht. Zusätzlich stehen dir 6 GB
Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherkapazität zur Verfügung.
Falls dies immer noch nicht ausreicht, bietet
dir die optional erhältliche microSD–Karte mit
bis zu 1 TB Speicherkapazität noch mehr Platz.
Und das alles gepaart mit 5G–Geschwindigkeit?
So leicht kann man dich nicht mehr aufhalten.Schnell
aufgeladenMit dem ausdauernden 5.000 mAh Akku
(typisch) hast du jede Menge Power.
Und falls dir mal doch der Saft ausgeht, bist
du mit der Schnellladefunktion schnell wieder
einsatzbereit.Fantastisches KlangerlebnisEine
tolle Art zu hören: Mit Dolby Atmos kannst du einen vollen,
satten Klang erleben, der dich zu umgeben scheint.
Mit deinem Galaxy A25 5G genießt du einen Sound,
der sich mitten in deine Musik und Filme hineinversetzt.Damit
deine Daten sicher sindBietet starken Schutz ab
dem ersten Einschalten: Mit bis zu 4 Generationen
von Betriebssystem–Updates und einer 5–Jahres–Sicherheitswartung
ab globaler Markteinführung,
schützt das Galaxy A25 5G deine privaten Daten
vor fremden Blicken und Schadsoftware.Dein Fingerabdruck
ist der SchlüsselDer seitliche Fingerabdrucksensor sorgt dafür,
dass du dein Smartphone mit lediglich einer nahtlosen
Bewegung entsperren kannst.Smart SwitchEgal,
ob von einem anderen Galaxy Smartphone, iOS– oder
einem anderen Android–Gerät: Die Inhalte,
die dir wichtig sind, kannst du bei einem Wechsel
zu deinem neuen Samsung Galaxy mitnehmen.Quick
ShareSchnell und sicher Dateien,
Fotos und Dokumente austauschenDeine Privatsphäre
bleibt privatSamsung Knox Vault ist eine manipulationsgeschützte Umgebung,
in der die wichtigsten Daten auf deinem Gerät
sicher aufbewahrt werden.
Sie isoliert z. B. Passwörter, PINs und Muster
fernab von den restlichen Daten in einem gesicherten Speicher.
Auch vor mit Lasern und Power–Glitch–Taktiken
ausgerüsteten Hackerinnen sind deine Dateien mit
Knox Vault geschützt.Connected ExperienceNutze
die Kompatibilität deiner Galaxy Geräte und steigere
so deine Produktivität und Kreativität.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A256B/DSN
Formfaktor
Touch
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
197 g
Gehäusefarbe
Blau
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security Maintenance Release, 4 Jahre OS–Updates
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 1280
Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
108.3 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps
Merkmale
VDIS (Video Digital Image Stabilization)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16,42 cm (6.5")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield, Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Sprechzeit
2280 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (4G): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 124 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2280 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 180,76*
€ 209,74*
€ 5,00*
ab € 180,69*
€ 210,34*
€ 4,99*
ab € 181,40*
€ 211,39*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 182,07*
€ 212,65*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 199,36*
€ 230,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.