Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A25 5G 6+128GB blue A256B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     808-86248
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZBDEUB
EAN/GTIN:
     8806095382692
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
  • 16,5 cm (6.5") 1080 x 2340 Pixel AMOLED
  • Samsung Exynos 1280 1,8 GHz
  • 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
  • 5G Dual-SIM NanoSIM
  • 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
  • Dreifach-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP
  • 5000 mAh
  • Android 14
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 180,76*
€ 209,74*
€ 5,00*
ab € 180,69*
€ 210,34*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 181,40*
€ 211,39*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 182,07*
€ 212,65*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 199,36*
€ 230,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.